カテゴリ

  • オフィス家具(745)
  • 制御機器(483)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(451)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • バイク部品(105)
  • メカニカル部品(79)
  • 家電(75)
  • 自動車純正部品(60)
  • 空調・電設資材(50)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 電気材料(40)
  • 保管用品(33)
  • 防犯用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 機構部品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 切削工具(29)
  • 建材・エクステリア(24)
  • バイク純正部品(22)
  • 建築金物(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 住設機器(19)
  • 物流用品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 作業工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • カー用品(14)
  • 自転車部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 照明(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防災用品(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「af-2」の検索結果

2,819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF-2フットペダル 泉精器製作所AF-2フットペダル泉精器製作所
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
圧着保持時間調整機能付きです。
用途AC-5N-D用トラスコ品番224-0517
[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ エスコ[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズエスコ
610税込671
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
オールファイバードラムAF-2タイプ TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプTSP(太陽シールパック)
2,498税込2,748
1本
10日以内出荷から19日以内出荷
全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。容量標準:30~130L仕様封印:シールテープ
オールファイバードラムAF-2タイプ TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプTSP(太陽シールパック)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。仕様封印:シールテープトラスコ品番114-6439材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙質量(kg)3.5高さ(mm)870容量(L)30~130内高(mm)815外径(mm)460胴部ライナー紙の積層接着内径(mm)455外高(mm)870
AF-2用_1重フィルタ 新コスモス電機AF-2用_1重フィルタ新コスモス電機
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ウォータートラップAF-2AP用の交換フィルタです。
用途定期的な交換用に適合機種AF-2AP
ハーネス フロント (1AF2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AF2)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
メーター セット (1AF2) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AF2)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AF2) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AF2)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8AF2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AF2)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
14,563税込16,019
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途壁面取付用にセット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ種別部品(ブラケットキット)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
12,563税込13,819
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
用途AF2の連結にセット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ種別部品(モジュールキット)RoHS指令(10物質対応)対応
AF2R Work LED LENSERAF2R WorkLED LENSER
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
2,800税込3,080
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AF2シリーズのOリングキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本種別部品(Oリング)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
6,438税込7,082
1台
3日以内出荷
P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。
用途メンテナンス用にセット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ種別部品(オートドレン)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
10,138税込11,152
1台
4日以内出荷
P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本種別部品(ポップアップインジケータ)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コエスコ
9,280税込10,208
1組
翌日出荷
材質スチール、ゴムアズワン品番64-2274-79
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3808件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
テープセット フューエルタンク 68110-13GD0-AF2 スズキテープセット フューエルタンク 68110-13GD0-AF2スズキ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AF2BK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AF2BKHAMMOND
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します
RoHS指令(10物質対応)対応
エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ内田洋行
22,980税込25,278
1脚
6日以内出荷から11日以内出荷
材質クロスグリーン購入法適合
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
アルミホイル徳用 ワタナベ工業アルミホイル徳用ワタナベ工業(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。材質アルミニウム箔材質(刃)紙刃トラスコ品番834-5584質量(g)1802018年トラスコ掲載ページ9 0689
おしっこ吸う~パット サンコー[日用品]おしっこ吸う~パットサンコー[日用品](8件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。 面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。 取り外しやすいつまみ付き。 箱タイプはトイレでの保管にも便利です。
使用場所トイレ材質ポリエステル100%厚さ(mm)8粘着剤アクリル系寸法(cm)6×17
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1000本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
アルミ合金製踏台 TRUSCOアルミ合金製踏台TRUSCO(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。 オールアルマイト仕上げ。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
簡易エアフィルタ SK11簡易エアフィルタSK11(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。仕様2MF付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
きれいにはがれるお料理ホイル ワタナベ工業きれいにはがれるお料理ホイルワタナベ工業(27件のレビュー)
559税込615
1本(20m)
当日出荷
アルミホイルにシリコン樹脂をコーティング。 食品がくっつきにくくサラッとはがせるのできれいにしあがります。 油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。 エンボス柄入り。
加工シリコン樹脂
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
安全表示旗(ハトメタイプ) ユタカメイク安全表示旗(ハトメタイプ)ユタカメイク(8件のレビュー)
799税込879
1袋(3枚)
当日出荷から8日以内出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ適合ロープ径(Φmm)9穴径(mm)9材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチフラップホイル (直径25×幅25mm)イチグチ(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バッテリーフレーム 清和工業バッテリーフレーム清和工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
MADE IN JAPANの高品質仕様 錆びないビニールコーティング処理済み
用途自動車用バッテリーの固定としてセット内容締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
10倍鏡付スタンドミラー メリー10倍鏡付スタンドミラーメリー(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ
形状タイプ卓上クリア材質ガラス/ABS/PS質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.4×22.5
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ダクト用換気扇 日本電興ダクト用換気扇日本電興(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
洗えて拭け~る QMI洗えて拭け~るQMI(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
洗って、ふき取る。一枚二役! 洗車用スポンジとして、水滴拭き取り用クロスとして使用できます。
危険物の類別非危険物
アクリ フタ アクリサンデーアクリ フタアクリサンデー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
...