カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,148)
  • バイク部品(445)
  • オフィス家具(198)
  • 制御機器(177)
  • 作業工具(146)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(115)
  • 自動車純正部品(102)
  • トラック純正部品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 安全靴・作業靴(90)
  • トラック輸送・安全用品(84)
  • カー用品(80)
  • 家電(73)
  • 物流用品(66)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 農業機械(59)
  • 安全保護具(57)
  • 切削工具(49)
  • 防災用品(45)
  • バイク純正部品(43)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 安全標識(33)
  • マスク(33)
  • 測定用品(31)
  • 事務用品(28)
  • 学童・教育用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 電気材料(21)
  • メカニカル部品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 安全用品(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 防犯用品(15)
  • 日用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自転車部品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 理美容(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 保管用品(9)
  • 作業服(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 医療(6)
  • テープ(5)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「afe」の検索結果

関連キーワード
3,740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(70g)ほか
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス フロント (1AFE) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AFE)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
メーター セット (1AFE) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AFE)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AFE) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AFE)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AFE) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AFE)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8AFE) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AFE)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ミニフロアポンプGM-64P AFE FOGLIAミニフロアポンプGM-64P AFEFOGLIA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
樹脂製ミニフロアポンプ使いやすい回転可能ホース
付属品フレーム取付アタッチメント付属適合タイヤバルブ米・英・仏式バルブ
AFE270 チタン磯玉網セット 浜田商会AFE270 チタン磯玉網セット浜田商会
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
サビに強いチタン製フレーム
材質(フレーム)チタン
AFE170 ジュラルミン磯玉網セット 浜田商会AFE170 ジュラルミン磯玉網セット浜田商会
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
軽量・高強度ジュラルミン製フレーム
材質(フレーム)ジュラルミン
ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用フロントカバータジマツール(TJMデザイン)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
フロントカバーセフメット専用フロントカバーカラーバリエーション8種類※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
アキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム)アキレス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5枚)
当日出荷
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)トラスコ品番227-4519材質ポリオレフィン系(基材)乳白色(半透明)主な用途屋内用
安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE バイオラバー安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFEバイオラバー
37,980税込41,778
1着
当日出荷から翌々日出荷
発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。 体重130kgまで対応しています。 2層のチタン合金層により保温性に優れています。
用途防災頭巾、浮力胴衣、保温に材質アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金オレンジ浮力(N)65(体重130kgまで対応)伸縮性(%)186(アウター)、190(インナー)熱伝導度7.9×10-9(JIS6301規格)仕様自己消火性素材(JIS6301基準)
電磁接触器 115 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 115 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT80AFE7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
仕様●コイル電圧:115 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-04
アルミフリーイーゼル 常磐精工アルミフリーイーゼル常磐精工
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
高さ調節可能なホルダーだから、1台で3サイズのパネルが展示可能
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上シルバータイプ片面材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外
糸鋸盤 旭工機糸鋸盤旭工機
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)100消費電力(W)200ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200ストローク(mm)15傾斜角度(°)0~20(左側のみ)付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書出力(W)100切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
安全投光器300W 日動工業安全投光器300W日動工業
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)300照度(Lx)618使用場所屋外定格光束(Lm)3650電球の種類レフ球
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
レフ球投光器 200V 500W  アース付 日動工業レフ球投光器 200V 500W アース付日動工業
9,798税込10,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
安全投光器200W 日動工業安全投光器200W日動工業
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100照度(Lx)1360
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
安全投光器500W 日動工業安全投光器500W日動工業
7,498税込8,248
1台
当日出荷から翌々日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)500照度(Lx)3080使用場所屋外定格光束(Lm)6400電球の種類レフ球
パネルスタンド アルミフリーイーゼル TOKISEIパネルスタンド アルミフリーイーゼルTOKISEI
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです。頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です。ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です。安心の日本製です。
用途ポスター展示用。材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上タイプ片面枠の色シルバー
アルミフリーイーゼル 両面用ホルダー 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面用ホルダー常磐精工
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド
用途【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)材質アルミ/アルマイト仕上対応厚さ30mmまでのパネル
レフ球投光器 200V 300W  アース付 日動工業レフ球投光器 200V 300W アース付日動工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
YG-5300 保護ゴーグル 山本光学YG-5300 保護ゴーグル山本光学(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプ。 レンズタイプは4種類から選択可能
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴーグル質量(g)85フレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニル仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームクッション、回転式ベルト、フレームベンチレーション、レンズ交換可種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76※ベルト部除くRoHS指令(10物質対応)対応
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
抗ウイルス抗菌テープ 石塚抗ウイルス抗菌テープ石塚
28,980税込31,878
1箱(6巻)
当日出荷
切って、めくって、貼るだけでウイルス対策ができます。 付着したウイルスをわずか15分で99%以上低減します。 付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 テープ状なので持ち運びが簡単です。 手すりなどの細長い箇所への貼り付けに特に適しています。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用トラスコ品番239-7492セット内容使用表示シール(10枚)材質基材:ポリオレフィン系質量(g)220構造基材:2種2層
(1A)ハーネス,エンジン MAZDA(マツダ)(1A)ハーネス,エンジンMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
アルミフリーイーゼルホルダー 常磐精工アルミフリーイーゼルホルダー常磐精工
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
質量(kg)0.1シルバー材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)固定ネジ付き
アルミフリーイーゼル 両面 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面常磐精工
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンド。 頑丈なパネルホルダーを使用している為、大型パネルや内照式LEDパネル等、重量パネルを展示するのに最適! さらにホルダーをスライドすることで様々サイズのパネルを展示可能! アルミ製の為、屋外にも設置可能です。
用途重量のあるLEDパネルの展示もOK!シルバータイプ両面材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
TLハンドル トーキンTLハンドルトーキン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1袋(20個)
3日以内出荷から100日以内出荷
防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク防炎遮光カフェカーテンフォレストリンク
3,490税込3,839
1枚
当日出荷から10日以内出荷
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
レフ球投光器 100V 500W 日動工業レフ球投光器 100V 500W日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400芯数2芯・3芯兼用仕様アース付き電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
レフ球投光器 100V 200W 日動工業レフ球投光器 100V 200W日動工業
8,498税込9,348
1台
当日出荷から翌々日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)4.4
杉カフェ板 2M ノーブランド杉カフェ板 2Mノーブランド
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
レフ球投光器 100V 300W 日動工業レフ球投光器 100V 300W日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V標準消費電力料金(円/h)6.1
FE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A オンダ製作所FE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13Aオンダ製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ミーティングチェア 8148  肘付き カンチ脚 オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア 8148 肘付き カンチ脚オカムラ(岡村製作所)
26,980税込29,678
1脚
3日以内出荷
標準的なミーティングチェア。カンチ脚で柔らかなすわりを実現。背座布張り
肘掛あり
...