浜田商会
AFE270 チタン磯玉網セット
サビに強いチタン製フレーム
材質(フレーム)
チタン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
深さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76149285
#45cm(432113)
45cm
【フレーム】240
【網】55
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76149626
#60cm(432137)
60cm
【フレーム】290
【網】70
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76152216
#50cm(432120)
50cm
【フレーム】250
【網】60
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください