カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,062)
  • バイク部品(444)
  • オフィス家具(168)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
  • トラック輸送・安全用品(67)
  • 制御機器(60)
  • 農業機械(59)
  • 物流用品(57)
  • 安全保護具(56)
  • カー用品(52)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 切削工具(40)
  • 防災用品(39)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • マスク(33)
  • 家電(31)
  • 安全標識(29)
  • 作業工具(29)
  • 事務用品(27)
  • 測定用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 食品・飲料(16)
  • 日用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 理美容(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自転車部品(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 保管用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 作業服(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • テープ(5)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afe」の検索結果

関連キーワード
2,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(70g)ほか
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフロアポンプGM-64P AFE FOGLIAミニフロアポンプGM-64P AFEFOGLIA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
樹脂製ミニフロアポンプ使いやすい回転可能ホース
付属品フレーム取付アタッチメント付属適合タイヤバルブ米・英・仏式バルブ
AFE270 チタン磯玉網セット 浜田商会AFE270 チタン磯玉網セット浜田商会
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
サビに強いチタン製フレーム
材質(フレーム)チタン
AFE170 ジュラルミン磯玉網セット 浜田商会AFE170 ジュラルミン磯玉網セット浜田商会
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
軽量・高強度ジュラルミン製フレーム
材質(フレーム)ジュラルミン
ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用フロントカバータジマツール(TJMデザイン)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
フロントカバーセフメット専用フロントカバーカラーバリエーション8種類※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
アキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム)アキレス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5枚)
当日出荷
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)トラスコ品番227-4519材質ポリオレフィン系(基材)乳白色(半透明)主な用途屋内用
安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE バイオラバー安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFEバイオラバー
37,980税込41,778
1着
当日出荷から翌々日出荷
発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。 体重130kgまで対応しています。 2層のチタン合金層により保温性に優れています。
用途防災頭巾、浮力胴衣、保温に材質アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金オレンジ浮力(N)65(体重130kgまで対応)伸縮性(%)186(アウター)、190(インナー)熱伝導度7.9×10-9(JIS6301規格)仕様自己消火性素材(JIS6301基準)
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
レフ球投光器 200V 500W  アース付 日動工業レフ球投光器 200V 500W アース付日動工業
9,798税込10,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
レフ球投光器 200V 300W  アース付 日動工業レフ球投光器 200V 300W アース付日動工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
YG-5300 保護ゴーグル 山本光学YG-5300 保護ゴーグル山本光学(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプ。 レンズタイプは4種類から選択可能
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴーグル質量(g)85フレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニル仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームクッション、回転式ベルト、フレームベンチレーション、レンズ交換可種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76※ベルト部除くRoHS指令(10物質対応)対応
抗ウイルス抗菌テープ 石塚抗ウイルス抗菌テープ石塚
28,980税込31,878
1箱(6巻)
当日出荷
切って、めくって、貼るだけでウイルス対策ができます。 付着したウイルスをわずか15分で99%以上低減します。 付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 テープ状なので持ち運びが簡単です。 手すりなどの細長い箇所への貼り付けに特に適しています。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用トラスコ品番239-7492セット内容使用表示シール(10枚)材質基材:ポリオレフィン系質量(g)220構造基材:2種2層
アルミフリーイーゼルホルダー 常磐精工アルミフリーイーゼルホルダー常磐精工
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
質量(kg)0.1シルバー材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)固定ネジ付き
TLハンドル トーキンTLハンドルトーキン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1袋(20個)
3日以内出荷から100日以内出荷
防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク防炎遮光カフェカーテンフォレストリンク
3,490税込3,839
1枚
当日出荷から10日以内出荷
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
レフ球投光器 100V 500W 日動工業レフ球投光器 100V 500W日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400芯数2芯・3芯兼用仕様アース付き電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
レフ球投光器 100V 200W 日動工業レフ球投光器 100V 200W日動工業
8,498税込9,348
1台
当日出荷から翌々日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)4.4
杉カフェ板 2M ノーブランド杉カフェ板 2Mノーブランド
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
レフ球投光器 100V 300W 日動工業レフ球投光器 100V 300W日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V標準消費電力料金(円/h)6.1
FE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A オンダ製作所FE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13Aオンダ製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
銅製圧縮端子 2穴 LCCXシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 2穴 LCCXシリーズPANDUIT(パンドウイット)
64,980税込71,478
1袋(20個)
3日以内出荷から30日以内出荷
セーフティー多目的ナイフ BAHCO(バーコ)セーフティー多目的ナイフBAHCO(バーコ)
1,588税込1,747
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番383-9687
NO.110N 保護ゴーグル 山本光学NO.110N 保護ゴーグル山本光学
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。 安定の定番モデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様めがね併用可、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)83種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73※ベルト部除くフレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(ベンチレーター付)特性ベンチレーター付
アルファ 正面フライス MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 正面フライスMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質
アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター栃木屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線日動工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に電球の種類レフランプ使用場所屋内外兼用消費電力(W)260明るさ(Lm)3650セット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200標準消費電力料金(円/h)6.5替球NRF-300.220V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪内村製作所
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
レフ球投光器 200V 500W  アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線日動工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V標準消費電力料金(円/h)11.8
レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線日動工業
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360X4 Air 全天候型USB充電カバーinsta360
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。
対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)27.5×15.2×9.7質量(g)52.9±0.5
フライス加工用チップ SEMR 京セラフライス加工用チップ SEMR京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番554-6849厚さ(mm)3.18チップ形状正方形材種PR1825
杉カフェ板 1M ノーブランド杉カフェ板 1Mノーブランド
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)2.3
Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホンナガオカトレーディング
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型
レフ球投光器 200V 200W  アース付 日動工業レフ球投光器 200V 200W アース付日動工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線日動工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 2極/白色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ハウジング 2極/白色Asian Brand
3税込3
1個
3日以内出荷
仕様ロッカー付き/非ラッチング材質プラスチック/PA66ピッチ(mm)2.54列数1参照型番XHピン数(ピン)(列あたり)2難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85パッケージP=2.54mm
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 4極/白色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ハウジング 4極/白色Asian Brand
3税込3
1個
3日以内出荷
仕様ロッカー付き/非ラッチング材質プラスチック/PA66ピッチ(mm)2.54列数1参照型番XHピン数(ピン)(列あたり)4難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85パッケージP=2.54mm
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP東芝
799税込879
1袋(5個)
欠品中
仕様ロジックファミリー = 74HCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
...