安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。
低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。
耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
商品タイプリチウムグリース
特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-40~120
使用温度(℃)-40~120
滴点(℃)220
外観茶褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 315
増ちょう剤リチウム系
基油高級合成油
動粘度(mm2/s)(40℃) 100
融着荷重(N)1236
離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass
蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.648
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.486
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)180
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.312
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)5×37
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.011・Iy 1.23
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.468
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)543.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.925
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)10×55
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)342.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 8.03
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)2.601
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×160
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)963.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.35・Iy 193.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.953
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)723.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 80.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.954
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)723.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 78.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.209
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×72.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)447.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.16・Iy 18.5
サービス分類オーダー・加工
本製品をカッターナイフなどでカットすることで、画面にあったオリジナルサイズの保護フィルムが作れます。離けいシートには、カットしやすいよう方眼メモリが印刷されています。超微細な化学繊維がホコリや油脂をキャッチする「マイクロファイバークロス」を同梱しました。防汚加工により、指紋や汚れの付着を防ぎます。自己吸着タイプの特殊フィルムで、簡単に貼り直しが可能です。
特性防汚
材質本体/PET樹脂、マイクロファイバークロス/ポリエステル
厚さ(mm)0.15
色クリア
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)200×270
適合サイズフリーサイズ
光線透過率(%)90以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAFF
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
水分除去率(%)99
ろ過度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。消火器本体に貼り付けると停電時でも目印になります。
用途消火器本体の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)20×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)2.16
寸法R(mm)0.5
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.89・Iy 9.10
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)1.94
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)12
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×12
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)719.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.86・Iy 21.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.22
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)450
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.54
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)199.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.042・Iy 2.66
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.405
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.24
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)120×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 144.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)1.46
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)12
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)45×12
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)539.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 9.11
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)4.32
寸法R(mm)1.0
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1599.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 21.3・Iy 21.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.203
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)75
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)1.08
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)400
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 5.33
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.22
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)450
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.84・Iy 3.38
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.405
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.130・Iy 0.28
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.134
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)2
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×02
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)49.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)13.5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)250×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)4999.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 2603.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)10.124
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)250×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)3749.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)8.099
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)200×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2999.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.62・Iy 999.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)4.86
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)120×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.38・Iy 216.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)2.16
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 42.7
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.24
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.00・Iy 36.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.62
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.00・Iy 4.50
サービス分類オーダー・加工
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
色銀
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)-
対応解像度4K2K対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - メス
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.81
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.063・Iy 8.99
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)5.4
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)100×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.66・Iy 166.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)2.92
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)12
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)90×12
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1079.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.30・Iy 72.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.81
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 2.25
サービス分類オーダー・加工
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。ステッカータイプのため、消火器スタンドや壁、ボックスに直接貼り付けることが可能です。
用途消火器の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)240×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ