154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-4040F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.238 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)458.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFS-3030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.117 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)413.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFS-1040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)0.516 適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)191.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

AFS-1560-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.323 適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)489.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-4590B-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.834 適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)45×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1420 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6 サービス分類オーダー・加工
1本
93 税込102
4日以内出荷

AFS-1020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.275 適合キャップブラック:ECP-1020-4 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)10×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm(≦2m) 断面積(mm2)101.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
7日以内出荷

AFS-50100-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.736 適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1383.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5 サービス分類オーダー・加工
1本
109 税込120
4日以内出荷

AFS-8080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)5.79 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8 サービス分類オーダー・加工
1本
145 税込160
4日以内出荷

AFS-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.874 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)694.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

AFS-1530-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.684 適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)253.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
エコ商品
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に 形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)1.652 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY 面取なし 引張強度(N/mm2)225 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)611.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
1本
639 税込703
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(4m)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

AFS-1590-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.062 適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)763.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

AFS-4040L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.652 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)611.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0 サービス分類オーダー・加工
1本
38 税込42
4日以内出荷

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

AFS-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.758 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)280.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFS-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-5050-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2.201 適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)815.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96 サービス分類オーダー・加工
1本
65 税込72
4日以内出荷

AFS-4080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.596 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1331.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

1本(4m)
61,980 税込68,178
4日以内出荷

1本(4m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

AFS-3090-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.702 適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1000.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFS-6060C-6 【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.366 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)876.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 40.21・Iy 40.21 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

AFS-1060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数3列溝×0列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFS-3030L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFS-5050B-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2.758 適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1021.41 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3 サービス分類オーダー・加工
1本
75 税込83
4日以内出荷

AFS-100100-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)7.773 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2878.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8 サービス分類オーダー・加工
1本
238 税込262
4日以内出荷

AFS-15120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)1.974 適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)731 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4 サービス分類オーダー・加工
1本
58 税込64
4日以内出荷

AFS-2020-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)0.404 適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)149.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
6日以内出荷

AFS-5050H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)3.292 適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1219.38 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1 サービス分類オーダー・加工
1本
80 税込88
4日以内出荷

AFS-2060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)1.09 適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)403.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFS-50100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)5.813 適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2153 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4 サービス分類オーダー・加工
1本
149 税込164
4日以内出荷

AFS-4040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.188 適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)439.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99 サービス分類オーダー・加工
1本
30 税込33
4日以内出荷

AFS-50100B-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)4.16 適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1540.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1 サービス分類オーダー・加工
1本
112 税込123
4日以内出荷

AFS-100100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)9.762 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3615.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9 サービス分類オーダー・加工
1本
309 税込340
4日以内出荷

AFS-30120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)2.867 適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用) フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1061.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2 サービス分類オーダー・加工
1本
78 税込86
4日以内出荷