鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削(ワイパー)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
仕様F型端子、シールド型
タイプ屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)13×12×35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下
挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下
耐電圧(V)(最大)AC65
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
A4横引出しのフロアケース。
横引きだから奥行きコンパクトな省スペースサイズ。
サイズA4
棚段数浅20段
仕様浅20/A4/ヨコ型
付属品分類見出しカード付き
質量(kg)11.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×264×880
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×233×32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×264×880
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)L:12.9
内接円(mm)12.7
コーティングPVD
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートダンパー用コネクタ。L型。
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード