曜日別特売

ライトアングルチェック弁

ライトアングルチェック弁 - ダイキン工業ライトアングルチェック弁 - ダイキン工業

ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

仕様
デザイン番号:20
種類
ライトアングルチェック弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
25[250]
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1個
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。_x000D_
※ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
最大流量(L/min)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585597JCA-G10-10-205.51・1/4400石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥61,100
¥34,980
¥38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
03589377F-JCA-G03-50-201.73/860りん酸エステル系作動油
¥41,600
¥21,980
¥24,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする