カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ag10-6s」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
エルボナカシン BIGM(丸山製作所)エルボナカシンBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
規格ARAG116640部品名称エルボナカシン関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.38MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(1.44MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.87MB)図解NoBSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.11、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.8、MJI-1010 薬液配管部品_No.12、GB1001AG 薬液配管部品_No.6、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.10、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.58、SSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.12、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.11、SSA-α603 薬液配管-2部品_No.41、GB1001AD 薬液配管部品_No.18、GB1001AG 薬液配管部品_No.18、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.27、SSA-F610 薬液配管部品_No.84、MJI-1000 薬液配管部品_No.12、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.61、BSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.8、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.12など
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
279税込307
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X20アプセツト関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.21MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.99MB)図解NoGKB2203U 本体部品_No.10、MB2600MU 本体部品_No.20、GKB2402U 本体部品_No.10、MBV2300 本体部品_No.20、BC23 BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.16、GKB2401EU 本体部品_No.10、GKB2403U 本体部品_No.10、BC20S-LP 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.10、MB2300U 本体部品_No.20、NKS24 本体部品_No.21、MBC225U 本体部品_No.22、MB2400M TM24 本体部品_No.19、HG2600 本体部品_No.19、AB300-1 本体部品_No.26、GB1001AG エンジン取付部品_No.3、GKB2400UT 本体部品_No.10、MB2300U-S 本体部品_No.20、BC2400 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.19、MB2460U 本体部品_No.22、GKB2402EU 本体部品_No.10、GKB2400U 本体部品_No.21、IS236 本体部品_No.8、GKB2202EU 本体部品_No.10など
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
仕様●特性:導電性●色:灰色●電気抵抗値:3×10-4Ω・cm●保存温度:-10℃以下●主成分:エポキシ樹脂・Ag●比重:2.8●硬化時間:60分(1000℃)、30分(120℃)●粘度:30Pa・S●ポットライフ:24時間(25℃)●品質保証期間:製造後6ヶ月(未開封・冷凍保管)保存環境冷凍アズワン品番67-6654-41
ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(銀/硫化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH測定物質Ag+, S2-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
ポジット クロスパネル 直線パネル 1000W40D1120H Z637*F026 直線パネルクロス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 1000W40D1120H Z637*F026 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
47,980税込52,778
1台
28日以内出荷
スキップシルバー/オーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付