カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 汎用圧力計(2)
  • 自動車純正部品(61)
  • 自動車補修部品(31)
  • 制御機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 事務用品(13)
  • 縫製用品(11)
  • 家電(10)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 手袋(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • 農具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
測定流体
校正証明書
なし
精度
その他
ブランド
モノタロウ・長野計器・エスコ・MAZDA(マツダ)・スバル・omron(オムロン)・ネオフレックス・ニッサン・トヨタ・TOTO・Panasonic(パナソニック)・ACE GLOVE(エースグローブ)・UNION(ユニオン産業)・日本紐釦貿易・日本レヂボン・コンバム(旧:妙徳)・サボテン・エーワン[不織布]・NBK・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト

「ag10」の検索結果

315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフトブーツ -AG010 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ -AG010

    丸一ゴム工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番28323-AG010・28397-AG000メーカーSUBARU
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10

    長野計器
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(161件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ゴムハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
    用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
  • 銀イオンAg 10冠王 オーブテック

    銀イオンAg 10冠王

    オーブテック
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銀イオン濃度3ppmの強力消臭剤。ニオイ、菌が気になるところに直接噴霧するだけで消臭・除菌可能。超音波式の加湿器に入れて散布することも可能です。体臭やカビ臭など、生活で発生する幅広いニオイに対応。99.9%が純粋成分で、急性経口毒性・皮膚一次刺激性試験の安全試験に適合しています。
    用途オシッコ・トイレ臭・アンモニア 。床下浸水後のカビ臭 。陰干しの臭い・タンパク質に付く雑菌 。タバコ臭・室内・自動車内(重度の場合はクリーニングする) 。衣服の臭い・体臭・加齢臭・靴・ブーツ臭。カメムシの臭い成分純粋(95%以上)、銀イオン(電気分解水3ppm)液性弱酸性危険物の類別非危険物
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • AG-10、10G専用替バネ サボテン

    AG-10、10G専用替バネ

    サボテン
    169税込186
    1丁
    翌々日出荷
    適合品番AG-10、10G専用
  • 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス)

    強力マグネットシート滑止加工

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。
    用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
  • エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーガン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
    用途エアブロー用として。
  • ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善)

    ジュースミキサー Votre

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
    用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)2.3容量(mL)1000消費電力(W)185電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライアル用究極エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)

    トライアル用究極エアゲージ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(20件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
    用途トライアル車専用測定範囲(kPa)0~100最小目盛(kPa)2
  • ボルトロックパッド セイワ

    ボルトロックパッド

    セイワ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ボルトロックホルダーパッドセットのスペア(交換用)パッドになります。
    用途業務用パッド交換用質量(g)55寸法(横×縦)(mm)250×115繰り返し・詰め替え対応
  • 海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機

    海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    86税込95
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 不織布バッグ ベーシックトート75 エーワン[不織布]

    不織布バッグ ベーシックトート75

    エーワン[不織布]
    2,298税込2,528
    1個(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン
  • ステンレスアングル TRUSCO

    ステンレスアングル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(固定用) 森清化工

    Oリング(固定用)

    森清化工
    75税込83
    1個
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6535グリーン購入法適合
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リップ部薄いタイプの薄形パッド
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • レターケース透明プラスチック引出し コクヨ

    レターケース透明プラスチック引出し

    コクヨ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
    材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
  • 衝撃吸収 青果はさみ サボテン

    衝撃吸収 青果はさみ

    サボテン
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な厚直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。
    寸法(mm)210
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです。防じん性に優れたラビリンス構造です
    用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)単相100電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
  • 不織布バッグ ベーシックトート100 エーワン[不織布]

    不織布バッグ ベーシックトート100

    エーワン[不織布]
    2,598税込2,858
    1個(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    7,320税込8,052
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
  • 杢軍手ブラック×ネイビー2本編 ACE GLOVE(エースグローブ)

    杢軍手ブラック×ネイビー2本編

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    539税込593
    1組(10双)ほか
    3日以内出荷
    汚れが目立ちにくい杢カラーの軍手です!黒と紺の糸を合わせることで、高いデザイン性を実現。従来の軍手のイメージを払拭し、かっこいい軍手を目指しました。業務用はもちろん運動会・学際、お祭り、自治会などの行事や各種イベントと幅広いところで、活用できること間違いなし!!
    用途工場作業、畑作業、農作業、草むしり、DIY、その他防寒用や怪我防止、衛生用として糸本数(本)2
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ

    安心クッション マグネット L字型90cm

    カーボーイ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
    用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット
  • AG90°アングルコネクター ネオフレックス

    AG90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • ギヤードトロリー バイタル工業

    ギヤードトロリー

    バイタル工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ 大菱計器製作所

    マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ

    大菱計器製作所
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    ・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
    寸法(mm)230×50×47種別マイクロ式傾斜水準器感度(mm/m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
    用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
  • MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックス

    MAS-N90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • 衝撃吸収 青果はさみ ガード付 サボテン

    衝撃吸収 青果はさみ ガード付

    サボテン
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な厚直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。
    寸法(mm)210
  • 日本一軍手 ブラック 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ)

    日本一軍手 ブラック 2本編

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    699税込769
    1ダース(12双)
    3日以内出荷
    7ゲージ 2本編 600g。油などの汚れが目立ちにくい黒の軍手。自動車整備、金属加工など油を使う作業に。丈夫だけど柔らかく、手にしっかりフィットします。
    材質ポリエステル、レーヨン、綿ブラックサイズフリー全長(cm)約23ゲージ数7質量(g/ダース)600
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    3,698税込4,068
    1組(1000本)
    翌日出荷
    様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
    容量(μL)1000材質PP(ポリプロピレン)ブルー入数1000本(バルク)オートクレーブの可否
yg10特集
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
"ag10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷