カテゴリ
- 制御機器(62)
- 農業機械(56)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 厨房用品(21)
- 縫製用品(11)
- 機構部品(8)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 農具(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(56)
- Qlight(42)
- AG(赤川器物製作所)(24)
- 渡辺電機工業(10)
- 日本紐釦貿易(8)
- カクダイ(6)
- 東洋技研(6)
- 日本レヂボン(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- 城東テクノ(3)
- INAZUMA(イナズマ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- TRUSCO(2)
- ニッセイ(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- サボテン(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ag18」の検索結果

AG18-8 キッチンポット
AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付き
AG18-8番重バット 大 深型
AG(赤川器物製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から46日以内出荷大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。重なりの良い、安定感あるスタッキング。番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。材質SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)0.7
AG18-8サニタリー番重バット 大 深型
AG(赤川器物製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷番重バットを、食品産業・HACCP導入に貢献できる仕様に改良。渕巻き無しの半カール形状により、水溜まりしにくい設計。衛生面を考慮した電解研磨仕上げ。材質SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)0.7
AG18-8手付番重バット 大 深型
AG(赤川器物製作所)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。取手は可動ハンドルです。材質SUS304(18-8ステンレス)寸法(mm)551×372×160規格H160mm(手付)板厚(mm)0.7満水容量(L)25
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
レヂボンエースゴールド RA-G
日本レヂボン(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
AG 18-8 天ぷらバット
AG(赤川器物製作所)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷天ぷらや揚げ物などの一次保管に便利な業務用天ぷらバット。本体の高さが120mmあり、天ぷらがたっぷりと入る形状。本体にハンドルが付いているので、持ち運びに便利です。別売りの蓋やアミを使用することで、そのまま保存したりと更に便利にお使いいただけます。材質18-8ステンレス(SUS304)外寸(mm)330×330×深さ30コード4004460
AG 18-8角バット ツヤ消し仕様
AG(赤川器物製作所)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたバットです。材質18-8ステンレス質量(g)1820外形寸法(mm)573×364×92容量(L)10.7規格4枚取底寸法(mm)500×290
AG 18-8深型プレート18cm
AG(赤川器物製作所)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷シンプルデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)180×36タイプツヤ消し
安心クッション マグネット コーナー用
カーボーイ¥449税込¥4941個当日出荷マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)70取付け方法マグネット
AG 18-8 3割 ランチプレート12インチ
AG(赤川器物製作所)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)300×200×19タイプサテン
AG 18-8 2割 丸型ランチプレート
AG(赤川器物製作所)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)207×18タイプツヤ消し
リンゴ用 三枚刃摘果鋏 ダブルカット
サボテン¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷リンゴ農家用 プロシリーズ リンゴ用三枚刃摘果鋏 ダブルカット。 リンゴ用に開発した園芸用ハサミは、新しい3枚刃構造であり、一度の切断動作で多くの果梗(茎・軸)を切りそろえて切断しやすい構造です。 りんごの摘果作業では、慣行ハサミによる摘果より開閉回数が50%少なく、 長時間のハサミの開閉による手への負担を軽減でき、さらに摘果作業を約30%効率化できます。用途リンゴの摘果作業に。寸法(mm)170色レッド使用目的摘果作業切断対象リンゴ
AG 18-8浅型角バット ツヤ消仕様
AG(赤川器物製作所)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたバットです。材質18-8ステンレス質量(g)1700外形寸法(mm)578×365×66容量(L)16規格4枚取(浅型)底寸法(mm)515×305
AG 18-8 2割 深型オーバルランチプレート
AG(赤川器物製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)285×195×23
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用グローバルソー
モトユキ¥7,398税込¥8,1381枚翌々日出荷整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。トラスコ品番394-3904材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
シャインカット180
サボテン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷果樹棚やポット栽培等の剪定。 刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。 刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。寸法(mm)180
アクリルガッシュ 11mL スクールセット
ターナー色彩¥2,498税込¥2,7481セット(18色×11mL)3日以内出荷から4日以内出荷モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 モチーフを選ばない、強い接着力。ムラになりにくく、しっかりとしたノリのよさ。そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ消しの仕上がり。さらに重ね塗りや溶き方の濃淡、すぐれた耐水性を生かせば、個性の表現は思いのまま。タフでしなやかなアクリルガッシュは、すべての人の描きたい気持ちに応え、かぎりない創造力を触発します。成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
日本一軍手 防寒 裏起毛
ACE GLOVE(エースグローブ)¥619税込¥6811組(10双)3日以内出荷裏地に起毛があり手触りがよく、あったかい軍手です。ほどよい厚みもあり保温性に優れます。 網目はスタンダードな7ゲージです。冬場の作業、冷蔵・冷凍倉庫での作業に。用途冷蔵・冷凍倉庫内作業、冬場・寒冷地などでの作業用材質綿、レーヨン、アクリル、ポリエステル色ホワイト全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18ゲージ数7
軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥8,798税込¥9,6781袋(10本)3日以内出荷から36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SG軸径(Φmm)3タイプ非金属・アルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材非金属・アルミ
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼