ACE GLOVE(エースグローブ)
日本一軍手 防寒 裏起毛
裏地に起毛があり手触りがよく、あったかい軍手です。ほどよい厚みもあり保温性に優れます。 網目はスタンダードな7ゲージです。冬場の作業、冷蔵・冷凍倉庫での作業に。
用途
冷蔵・冷凍倉庫内作業、冬場・寒冷地などでの作業用
材質
綿、レーヨン、アクリル、ポリエステル
色
ホワイト
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
内容量
1組(10双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81311128
AG180
¥
629
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月30日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください