「agcテクノグラス(旭硝子)」の検索結果
ディッシュやプレート上の培養細胞群の中から目的のコロニーを分離する際に使用するガラス製クローニングリングです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質ガラス
高さ(mm)10
滅菌未、オートクレーブ可能、乾燥滅菌可能
化学的に不活性なボロシリケートガラス製。ペトリディッシュの底にぴったりつくように両端が研磨されています。
材質硼珪酸ガラス
端面加工口焼き加工
フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。
テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。
アズワン品番2-5710-01
材質PS(ポリスチレン)
寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mm
1箱(120個)
¥38,100
税込¥41,910
翌々日出荷
白色の簡易ラックです。
発泡スチロール製。
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ
全長(mm)70
先端径(mm)12
接続方式G1/4外ねじ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)10
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)10
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。