カテゴリ

  • 農業機械(305)
  • 事務用品(162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(66)
  • 自転車部品(23)
  • 食品・飲料(18)
  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 物流用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • テープ(5)
  • 切削工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 建築金物(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agx」の検索結果

763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGX-5用ノズル BOLLAGX-5用ノズルBOLL(11件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスフロアー (1AGX) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AGX)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AGX) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AGX)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AGX) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AGX)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
AGX-5N用キャップ BOLLAGX-5N用キャップBOLL
599税込659
1個
翌々日出荷
AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
寸法(mm)H60×W61×D61質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
布ロールAGX-R ベルスター布ロールAGX-Rベルスター
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボール安全混合容器 AGXシリーズ 大澤ワックスボール安全混合容器 AGXシリーズ大澤ワックス
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレンアズワン品番67-2480-34
AGx(エージーエックス)用エンドキャップ 森田アルミ工業AGx(エージーエックス)用エンドキャップ森田アルミ工業
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
付属品皿ねじ(4×20)×4本セット内容左右各1個材質ABS樹脂グレー
アルミ忍び返し AGx(エージーエックス) 森田アルミ工業アルミ忍び返し AGx(エージーエックス)森田アルミ工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
視覚的な威嚇効果が高いAGに対し、十分な防犯機能を備えながらも威嚇的になりすぎない、私たちが住む風景の中に違和感なく溶け込んでいくようなものを目指しました。 古くから忍び返しとして使用されてきた、尖らせた竹や木のようなより単純な造形が日本の街並みにはふさわしいと考え、×というシンプルな形状を採用しました。 先端部分をアルミ型材で制作可能な最薄の寸法で押出すことで鋭さを出し、防犯性能を高めています。
付属品アンカーボルト(M6×45)×4本、ドリルねじ(4×13)×4本材質アルミ押出材(アルマイト仕上)質量(kg)2プレーンシルバー(つや消し)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60mm x 1000mm x 100mm
Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット NVIDIA(エヌビディア)Jetson AGX Orin 64GB 開発者キットNVIDIA(エヌビディア)
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。
その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
プロウィングAGX ループ アロイ FSAプロウィングAGX ループ アロイFSA
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)31.8
ST AGX VAS 80mm FSAST AGX VAS 80mmFSA
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)80
A-Wing AGX ハンドル FSAA-Wing AGX ハンドルFSA
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
ブラック
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 480mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 480mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状フレアドロップによるコントロール性向上フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン31.8ミリ バークランプ径115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
スポーツバイク用シートポスト FSA SP AGX FLOWTRON SB0 27.2 trav 100mm FSAスポーツバイク用シートポスト FSA SP AGX FLOWTRON SB0 27.2 trav 100mmFSA
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。容易な調整FSAフロートロンシートポストはコンパクトで軽量な高性能パーツです。FSAはまた、ライダーがレバー作動力を調整できるようアクチュエータスプリングを開発しました。一体化ヘッド部はスタンチョンと一体化され、外見のよさだけでなく、挿入量を減らすことが可能になりました。新しい径FSAは、主にXCとマラソン用に設計されたΦ27.2の新しい直径オプションを設定しました。軽量のアロイシールドカートリッジ特別なケーブルクランプによりドロッパーの高さを遠隔レバーで操作可能ドロッパー用遠隔レバーの重量 - 80g3本ピン真鍮キー溝システム一体型のスタンチョンとシートポストヘッドインターナルケーブルルーティングCamによって製作されたアクチュエーターは遠隔レバーにより3つの高さに調整可能クランプ - 2 ボルト直径7mmの基本的なサドルレールに対応する7×9mmの楕円型レール伸縮箇所を除いたシートポスト長 - 363mmシートポスト径27.2mm伸縮可能長 - 100mm挿入深さ(最短) - 100mm + 35mm挿入深さ(最長) - 250mm + 35mmシートセットバック - 0/15mmを選択可能
長さ(mm)363ブラックタイプドロッパーポスト素材アルミ間隔(mm)シートポスト:0/15分野グラベルテクノロジーAGX
ST AGX VAS 90mm FSAST AGX VAS 90mmFSA
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)90
ST AGX VAS 100mm FSAST AGX VAS 100mmFSA
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)100
スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SHVISION
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのチーム・エアロ・グラベルは、パフォーマンス・グラベル・バイクに最適。合金リム深さ30mmリムチューブレスレディ - クリンチャーセンターロックローターマウントISO 6ボルトローターマウントTA-12およびX-12CNC削り出しアルミハブ6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)スポーク 24F / 24RABSセルフロックニップルラウンドJベンドスポーク職人による完全ハンドメイド
タイプホイールセットシリーズTEAM素材アルミ分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 AGX、 Tubeless Ready
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 460mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 460mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状フレアドロップによるコントロール性向上フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン31.8ミリ バークランプ径115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 440mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 440mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状フレアドロップによるコントロール性向上フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン31.8ミリ バークランプ径115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 400mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 400mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状フレアドロップによるコントロール性向上フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン31.8ミリ バークランプ径115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
スポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SHVISION
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのTrimax Aero-Gravelは、高性能グラベルバイクに最適。合金30mmデプスリム内幅23mmチューブレスレディ - クリンチャーセンターロックローターマウントISO 6ボルトローターマウントTA-12およびX-12CNC削り出しアルミハブ6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)エアロブレードDPスポーク21F / 24RABSセルフロックニップルエアロブレードスポーク職人による完全ハンドメイド
タイプホイールセットシリーズTRIMAX素材アルミ分野グラベルテクノロジーAGX、 ABS、 Tubeless Ready
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 420mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 420mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状フレアドロップによるコントロール性向上フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン31.8ミリ バークランプ径115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
サドル ディメンション AGX T4.0 143 ハードブラック Prologo (プロロゴ)サドル ディメンション AGX T4.0 143 ハードブラックPrologo (プロロゴ)
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
しなりやすいベースの採用・低反発パッドにより、振動吸収性を向上
仕様T4.0長さ(mm)245幅(mm)143ハードブラック質量(g)219
サドル ディメンション AGX Ti-rox 143 ハードブラック Prologo (プロロゴ)サドル ディメンション AGX Ti-rox 143 ハードブラックPrologo (プロロゴ)
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
しなりやすいベースの採用・低反発パッドにより、振動吸収性を向上
仕様Ti-rox長さ(mm)245幅(mm)143ハードブラック質量(g)187
布ロールAGX-R ベルスター研磨材工業布ロールAGX-Rベルスター研磨材工業
10,980税込12,078
1巻
24日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)75長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
サドル ディメンション AGX SPACE Ti-rox ハードブラック Prologo (プロロゴ)サドル ディメンション AGX SPACE Ti-rox ハードブラックPrologo (プロロゴ)
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
アドベンチャー、グラベル、シクロクロスの頭文字をとったものでアウトドアの世界に目を向けるだけでなくあらゆる視点から快適なサドルを探している人にも最適です。Vシェイプ: Vシェイプはサドルの座面をより進化させ前方の会陰部の圧迫をなくし後方に大きな安定性とサポートエリアを提供します。カーボンファイバー製ベース: Tirox/T4.0と衝撃吸収フォームの組み合わせにより、かつてない弾力性と衝撃吸収性を提供します。パット: 血液循環を促進することで体圧のピークやしびれを防ぎます。人間工学に基づいたデザインと可変密度のフォームが会陰部の圧迫点をなくします
長さ(mm)245幅(mm)153(+10width&+2padding)ハードブラック質量(g)219
サドル ディメンション AGX SPACE T4.0 143 ハードブラック Prologo (プロロゴ)サドル ディメンション AGX SPACE T4.0 143 ハードブラックPrologo (プロロゴ)
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
自然とのつながり・自分自身への挑戦・その瞬間を楽しむこと、これこそが今日グラベルが持つ意味です。プロロゴはどのようなコンディションや環境でもあなたをサポートするこれまでにない万能サドルを作りたかったのです。そこで誕生したのがAGX。アドベンチャー、グラベル、シクロクロスの頭文字をとったものでアウトドアの世界に目を向けるだけでなくあらゆる視点から快適なサドルを探している人にも最適です。Vシェイプ: V字形状はサドルの座面をより進化させ、前部の陰部の圧迫をなくし後部の安定性とサポート面積を拡大。カーボン製ベースと衝撃吸収パッドの組み合わせにより、弾力性と衝撃吸収性を提供。人間工学に基づいたデザインと可変密度のパッドが会陰部の圧迫点をなくし血液循環を促進することで体圧のピークやしびれを防ぎます。
仕様T4.0長さ(mm)245幅(mm)153ハードブラック質量(g)228
サドル スクラッチ M5 AGX SPACE Ti-rox 147 Hブラック Prologo (プロロゴ)サドル スクラッチ M5 AGX SPACE Ti-rox 147 HブラックPrologo (プロロゴ)
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
自然とのつながり・自分自身への挑戦・その瞬間を楽しむこと、これこそが今日グラベルが持つ意味です。格式あるワンデーレース:ストラーデ・ビアンケのオフィシャル・テクニカル・パートナーとして様々な地形からなるユニークで象徴的なレースのためにどんなコンディションでもサポートできるように最も汎用性の高いサドルを開発しました。AGXはアドベンチャー、グラベル、シクロクロスのためのサドルでありアウトドアのためのサドルです。T字型の標準的な長さにより、サドル上での動きや位置の自由度が向上。太ももがサドルと擦れる部分に最高レベルの快適性を保証する設計。MSS(マルチ・セクター・システム):サドルに沿ってマッピングされ分離された各ゾーンはそれぞれ異なる形状とパッドで構成されています。これらのエリアは独立して機能しサイクリストのあらゆる姿勢に適応します。アクティブベース: このテクノロジーは、ライダーの動きに適応することで、あらゆる路面状況において安定性、安全性、確実性を保証するサドルである。また、オープンシェルの利点を生かしながら、保護カバーを備えている。
仕様Ti-rox長さ(mm)250幅(mm)147Hブラック質量(g)201
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ニュー安全混合容器 BOLLニュー安全混合容器BOLL(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
安全混合容器 BOLL安全混合容器BOLL(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL(23件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールニュー安全混合容器 BOLLボールニュー安全混合容器BOLL(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
コマンドスイッチ 防じんカバー 富士電機コマンドスイッチ 防じんカバー富士電機(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から21日以内出荷
コマンドスイッチ 取外工具 富士電機コマンドスイッチ 取外工具富士電機
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様取外し工具
接点ユニット 富士電機接点ユニット富士電機
289税込318
1個
当日出荷から31日以内出荷
接点構成1a1b
コマンドスイッチ 記名板 富士電機コマンドスイッチ 記名板富士電機(1件のレビュー)
50税込55特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
...