アイ、シャンク、ゲイプ、スロート、ポイント等のバランスを調整し、「掛けやすく、バレにくい」という理想に加え、剛性をプラス。フックを直に食うニジマスの特性を理解し、フックを食いやすいような振動特性を持つ形状を追求したこだわりのスプーンフックです。ファインフックながらフックアップ後、負担のかかる部分を強化しつつ、やや硬目のロッドでパワーをかけたところで簡単に伸びることのない仕上がりです。遠くのスポットをクルーズする、スレ知らずの大型トラウト攻略のための3~5gスプーンにはラージサイズの#4がオススメです。掛けやすく、より深く刺さり、バレを抑える実践形状。フックを食わせる為の食わせ性能を追求。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(12本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
アイ、シャンク、ゲイプ、スロート、ポイント等のバランスを調整し、「掛けやすく、バレにくい」という理想に加え、剛性をプラス。フックを直に食うニジマスの特性を理解し、フックを食いやすいような振動特性を持つ形状を追求したこだわりのスプーンフックです。ファインフックながらフックアップ後、負担のかかる部分を強化しつつ、やや硬目のロッドでパワーをかけたところで簡単に伸びることのない仕上がりです。遠くのスポットをクルーズする、スレ知らずの大型トラウト攻略のための3~5gスプーンにはラージサイズの#4がオススメです。掛けやすく、より深く刺さり、バレを抑える実践形状。フックを食わせる為の食わせ性能を追求。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(12本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
アイ、シャンク、ゲイプ、スロート、ポイント等のバランスを調整し、「掛けやすく、バレにくい」という理想に加え、剛性をプラス。フックを直に食うニジマスの特性を理解し、フックを食いやすいような振動特性を持つ形状を追求したこだわりのスプーンフックです。ファインフックながらフックアップ後、負担のかかる部分を強化しつつ、やや硬目のロッドでパワーをかけたところで簡単に伸びることのない仕上がりです。遠くのスポットをクルーズする、スレ知らずの大型トラウト攻略のための3~5gスプーンにはラージサイズの#4がオススメです。掛けやすく、より深く刺さり、バレを抑える実践形状。フックを食わせる為の食わせ性能を追求。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(12本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
アイ、シャンク、ゲイプ、スロート、ポイント等のバランスを調整し、「掛けやすく、バレにくい」という理想に加え、剛性をプラス。フックを直に食うニジマスの特性を理解し、フックを食いやすいような振動特性を持つ形状を追求したこだわりのスプーンフックです。ファインフックながらフックアップ後、負担のかかる部分を強化しつつ、やや硬目のロッドでパワーをかけたところで簡単に伸びることのない仕上がりです。遠くのスポットをクルーズする、スレ知らずの大型トラウト攻略のための3~5gスプーンにはラージサイズの#4がオススメです。掛けやすく、より深く刺さり、バレを抑える実践形状。フックを食わせる為の食わせ性能を追求。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(12本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番113-6117
材質ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)110
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)102
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)55
寸法S1(mm)7
寸法S2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、「カサカサタイプ」、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。
材質高密度ポリエチレン、灰石約25%
色半透明
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。
ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。
ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。
全長(mm)150
質量(g)145
適応ボルトサイズM14
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き
種類アルミハンマー
材質(頭)ジュラルミン
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上アルミ、焼付塗装
取付穴数2
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14
質量(kg/セット)0.75
セット内容-
トラスコ品番369-8432
質量(kg)0.75
1セット(6個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
瞬間接着材を使った強力接着タイプのフックです。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単3形
電圧(V)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5
質量(g/本)30
バッテリー容量(mAh)2445
1台
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)43
打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500
空気消費量(L/min)80
使用空気圧力(MPa)0.61
ヘッド長(mm)142
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
用途水平・垂直測定に。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内
感度0.66mm/m=0.0382°
仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
材質(本体)アルミニウム
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125
質量(kg)約6
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)350
プレート寸法(mm)190×190
材質(プレート)セラミックコーティング
ヒーター容量(W)580
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
自転車からバッテリーを取外した時や充電器の端子部に汚れやほこりがつかないようにする樹脂カバーです。
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30
耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)
定格消費電力20W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)
被覆(外層)フッ素樹脂
連続耐熱温度(℃)(許容)65
屈曲半径R(mm)許容最小30
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。
全長(mm)125
質量(g)90
ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75
ボルトホイール:M12
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽くて強いスチールフレームにアルミ踏み桟。天板・踏み桟は滑り止め加工。工具を差したり置いたりできるトレー付き。※取り外しはできません。
材質支柱・ステップ:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)4.1
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)43×82×135、使用時:(約)43×82×135
高さ(cm)天板まで:(約)85
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)(約)285×95×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)ステップ(上から)(約):32×8・34.5×8・37×8、天板:(約)25×25
ステップ数(段)4
1箱(2台)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トラスコ品番810-9173
セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L
質量(kg)0.9
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質引張強度 250N/mm2以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
形状ニップル
エスコ品番EA469AH-4A
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材
色ブロンズ
備考キャップ1個付
収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760
荷台寸法(長さ)(mm)820
全幅(mm)310
有効幅(mm)260
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ