45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-118E-AIおよびCP-138E-AI スマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。 また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、PCI Express x 1バスで動作するので、いかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)109.5×130 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE ポート数8 信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 消費電力(mA)2356(3.3V) 相対湿度5~95%(結露なきこと) 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 再生紙使用マーク適合
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします 空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。 腹圧を上げて、腰を支えます 縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。 腰を保温し、血行を促します エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに ネイビーブルー 幅(cm)23.5 材質ナイロン 質量(g)272
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-134EL-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-134EL-A-Iは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-134EL-A-I は、PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
通信方式16C550C互換、PCI Express x1 ポート数4 インターフェース(シリアル規格)CP-118E-A-I: RS-422/485 保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 信号形式【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x 寸法(mm)67.2×103 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%(結露なきこと) 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE 消費電力(mA)3414(3.3V) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
64,980 税込71,478
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIX コネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485) 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護 パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 材質メタル 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃ 動作湿度(%RH)5~95 保管温度(℃)-40~85 入力電圧12~48VDC 規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
58,980 税込64,878
63日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバー
エコ商品
カール・ラガーフェルドから新作iPhoneケースが登場。サングラスを掛けたカールの愛猫シュペットちゃんが下からひょっこりと顔を出した愛らしいケース。
用途iPhone 8/76s/6ケース 対応機種iPhone 8/76s/6 タイプケース型 材質PC+TPU 仕様ハードケース メーカーカール・ラガーフェルド RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様カバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone XR用 カバー
エコ商品
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー 対応機種iPhone XR タイプケース型 材質本革+PC+TPU 仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone XR用 カバー
エコ商品
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー 仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone X /Xsカバー
エコ商品
シックなカラーで落ち着いた配色の大人なデザイン。中央に輝くMASERATI(マセラティ)限定エンブレムが高級感を演出します。また高級感のある最上級な本革を採用。フレーム部分には柔らかいTPU素材を使用しているため、iPhoneの着脱が簡単です。
用途iPhone X /Xsカバー 対応機種iPhone X /Xs タイプケース型 材質本革+TPU 仕様ハードケース メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「 NEW ORGANIC I - Genuine leather Hard Case - iPhone X 」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応ケースです。本革が上品なiPhoneケースです。シンプルなラインのデザインが美しいハードケースです。ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 対応機種iPhone Xs/X 材質本革+TPU 仕様本革が上品なiPhoneカバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

エアージェイiPhone X /Xsケース
エコ商品
マセラティ公式ライセンス品・iPhoneX専用ケース使用するほどに味の出る、上質な本革を使用したiPhoneXS/X対応の手帳型ケースです。中央下部に光輝くマセラティのエンブレムが高級感を演出します。ケース内側にはICカード類を3枚収納可能なカードポケット付き。iPhone装着部分は柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneを傷つけることなく安心にご利用頂けます。
用途iPhone X /Xsケース 仕様内側ポケット×3 マグネット無し メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバー
エコ商品
マセラティ公式ライセンス品 iPhone8 / iPhone7 / iPhone6s / iPhone6 専用本革+TPU素材のハードケースです。使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。落ち着いた色味のネイビーが、洗練された大人の雰囲気を演出します。中央下部には輝きのある立体的なマセラティのロゴ入り。フレーム部分は柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone 8/7/6s/6ケース 仕様ハードケース ネイビー メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバー
エコ商品
使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。定番なブラックに加え、バーガンディー(ごく暗い紫みの赤)の落ち着いた色味が、洗練された大人の雰囲気を演出します。また表面に2本のラインがパンチング加工されていて、可愛げのあるデザインになっており、女性にもお勧めです。
用途iPhone X /Xsケース 対応機種iPhone 8/7/6s/6 特性ポケット タイプ手帳型 材質本革+TPU 仕様内側ポケット×3 マグネット無し バーガンディー メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「Mercedes-Benz PU Leather Hard case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応PU+TPU素材ハードケースです。高級感のある美しいカーボン柄の素材は、上質なPUレザーを使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 対応機種iPhone Xs/X タイプケース型 材質PU+TPU 仕様ハードカバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品iPhoneXS/X対応カーボンハードケースです。上質なリアルカーボンを使用した高級感のあるデザイン。光の反射によって様々な顔を見せるカーボンが上品な印象を与えます。表面下部にメルセデスのエンブレムがレイアウトされ、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。iPhone装着部分には柔らかいTPU素材を使用している為、iPhoneの着脱も簡単です。ハードケースなのでかさばらずに持ち運べます。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様ハードカバー、ワイヤレス充電非対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「 NEW ORGANIC I - Genuine leather Hard Case - iPhone X 」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応ケースです。本革が上品なiPhoneケースです。シンプルなラインのデザインが美しいハードケースです。ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様カバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone XR用 カバー
エコ商品
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー 対応機種iPhone XR タイプケース型 材質本革+PC+TPU 仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone X /Xsケース
エコ商品
使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。定番なブラックに加え、バーガンディー(ごく暗い紫みの赤)の落ち着いた色味が、洗練された大人の雰囲気を演出します。また表面に2本のラインがパンチング加工されていて、可愛げのあるデザインになっており、女性にもお勧めです。
用途iPhone X /Xsケース 仕様内側ポケット×3 マグネット無し バーガンディー メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品iPhoneXS/X対応カーボンハードケースです。 上質なリアルカーボンを使用した高級感のあるデザイン。光の反射によって様々な顔を見せるカーボンが上品な印象を与えます。表面下部にメルセデスのエンブレムがレイアウトされ、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。iPhone装着部分には柔らかいTPU素材を使用している為、iPhoneの着脱も簡単です。ハードケースなのでかさばらずに持ち運べます。
用途iPhone Xs/Xカバー 対応機種iPhone Xs/X タイプケース型 材質カーボン+TPU 仕様ハードカバー、ワイヤレス充電非対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 対応機種iPhone Xs/X タイプケース型 材質本革+TPU 仕様カバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone XR用 カバー
エコ商品
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。ケース右下に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。フレーム部分には柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱が簡単です。しっかりとしたパッケージなのでプレゼントにもオススメ。
用途iPhone Xrカバー 仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個ほか
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン タイプ換気口付きマスク 対象風邪・花粉・埃等 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。 材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 ロックプッシュボタン式 材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアージェイGT-MOBILE 冷感アイスシルクマスク
エコ商品
水洗いOKで、繰り返しの使用が可能です。 アイスシルクを使用しており、ひんやりとした肌触りのマスクです。
材質ポリエステル95%、スパンテックス5% 形状立体型 入数(枚)1 構造1層 寸法(縦×横)(mm)130×170 対象風邪・花粉・ほこり等 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ耳かけ 再生紙使用マーク適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など ロックプッシュボタン式 呼称(mm)50 トラスコ品番849-0170 材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮 長さ(mm)25 幅(mm)36 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)145 径(Φmm)7 仕上クロームメッキ 材質(ツル)真鍮 再生紙使用マーク適合
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
エコ商品
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

和合商事アイアン棚受 S 77×102mm
エコ商品
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)38×102 材質 耐荷重(kg)10 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×4材/2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)1695 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1220 トラスコ品番756-3221 長さ(mm)193 質量(kg)2.1 騒音レベル(dB(A))88.7 差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 打撃サイクル(回/min)1220 再生紙使用マーク適合
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 実用トルク範囲(N・m)27~170 最大トルク(N・m)204 全長(mm)168 質量(kg)1.09 差込角(sq.)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

和合商事アイアン棚受 L 142×195mm
エコ商品
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×195 材質 耐荷重(kg)17 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×8材/2×8材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和合商事アイアン棚受 LL 194×244mm
エコ商品
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×244 材質 耐荷重(kg)25 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×10材/2×10材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
279 税込307
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和合商事アイアン棚受 M 102×126mm
エコ商品
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126 材質 耐荷重(kg)12 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×6材/2×6材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
179 税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDS-600シリーズのイーサネットスイッチはコンパクトなモジュラー型 光ファイバケーブルと銅線ケーブルを組み合わせ、お客様のオートメーションネットワークに最適なスイッチソリューションを構築できます。 最大3つのギガビット・イーサネット・ポートと最大16のファスト・イーサネット・ポートが使用可能。 Turbo Chain、Turbo Ring、RTSP/STP対応でネットワークを冗長化(信頼性と利便性の向上) '-40~75℃の稼働時温度に対応のモデルもあり。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
219,800 税込241,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
239,800 税込263,780
23日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)