2,727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1個
199 税込219
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷


1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷



1個
329 税込362
当日出荷



上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板/アルミ合金、その他/鋼 静止耐荷重(kg)60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



マリンテックエアー調整コック
コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続! 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
279 税込307
当日出荷

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




使用場所トイレ エスコ品番EA928AJ-1C 材質ブラシ:ナイロン不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 全長(mm)400 スポンジサイズ(mm)55×70×40 繰り返し・詰め替え対応
1個
240 税込264
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,150 税込3,465
当日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ 仕上B2アルマイト
1本
319 税込351
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC接続金具
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。 材質ユニクロメッキ 長穴(mm)12x26
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
815 税込897
当日出荷

Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604 質量(g)40 ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パイル)C1100 推奨トルク(N・m)40 適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
RoHS
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

あかしや7号青柳
この筆は、学校書道の書初め作品づくりや半紙1~2文字書き、趣味の書道での条幅作品の制作に適します。墨量豊かに、しっかりと紙にくい込む力強い線質が表現できます。
サイズ(号)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×345×23
1本
1,298 税込1,428
欠品中

あかしや6号青柳
この筆は、学校書道の書初め作品づくりや半紙1~2文字書き、趣味の書道での条幅作品の制作に適します。墨量豊かに、しっかりと紙にくい込む力強い線質が表現できます。
サイズ(号)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×345×21
1本
999 税込1,099
欠品中



工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装作業に合わせてグリップの角度が6段階に調整可能です。 ゴム製特殊ラバー採用で、ハンドルの握りやすさ・長時間の作業でも疲れにくい設計。 スペアパッドは従来のPEN CLUBシリーズ商品が使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン、ナイロン、TPE 種類刷毛 材質(柄部)ナイロン繊維 材質(毛)ナイロン繊維 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム 材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)