21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧ホースASSY AJP-1210/1310用
用途AJP-1210/ajp-1310標準付属高圧ホース トラスコ品番423-3611
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

長さ(m)8 適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz トラスコ品番442-9800
1本
6,798 税込7,478
当日出荷


6710137 AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0 適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) トラスコ品番442-9826 ホース長さ(m)7.5
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

AJP-1310 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
ホース取付口から床面への水垂れを防ぐ水受けトレイが標準付属された持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。床面への水垂れを防ぐ水受けトレイ付きで室内を通っても安心です。手軽に移動ができるコンパクトボディです。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404 取扱説明書(1.27MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ トラスコ品番819-0884 ホース長さ(m)15
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

6710057 延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)延長高圧ホース
トラスコ品番819-0882 適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

10メートルのホース延長でラクラク作業!安心のオプションパーツ。 アイリスオーヤマ製の高圧洗浄機専用の延長ホースパーツです。10mの延長でより広い範囲での作業を可能にします。
長さ(m)約10 トラスコ品番381-0224 適合本体FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412HPC-○○○という型番のシリーズ(※生産終了型番) 材質アルミ、塩化ビニル樹脂 質量(kg)約1 直径(Φmm)約11
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備した持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。ノズル類やホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。質量:5.2Kgで移動も手軽なコンパクトボディです。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 吐出圧力(MPa)6.5 最大吐出水量(L/min)7.7 吐出水量(L/min)4.7 ホース長さ(m)5 付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン 質量(kg)5.2 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411 電源コード(m)2.5 給水方式水道 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)40以下 取扱説明書(1.25MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

AJP-1700VGQ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番404-7494 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m)1 取扱説明書(1.54MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
延長高圧ホース8M付で広範囲をカバー、ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン 質量(kg)3.8 サイズ長さ241×幅304×高413mm 電流(A)14 電源単相100V 消費電力1,350W 吐出圧力(MPa)7.0 高圧ホース(m)6、延長8 最高許容圧力(MPa)10 給水方式水道 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量5.0L/min 取扱説明書(5.25MB) 最大吐出水量(L/min)8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75 種別ワンタッチジョイント
1個
959 税込1,055
当日出荷

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10 トラスコ品番381-0283 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

6710087 パイプクリーニングキット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット
ホース長さ(m)15 トラスコ品番819-0883 適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷