「ajp1430」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    延長高圧ホース8M付で広範囲をカバー、ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)7最高許容圧力(MPa)10吐出水量5.0L/min電源(V)単相100給水方式水道/自吸高圧ホース(m)6、延長8質量(kg)3.8付属品ノズル:バリアブルノズル、ターボノズル高圧ホース:6m延長8mその他:中間ランス・吸水コネクター(フィルター付)・ ワンタッチジョイント・ワンタッチカプラ・ ノズルクリーナーピン電流(A)14消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413常用吐出圧力(MPa)7電源コード(m)5絶縁方式二重絶縁ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40最大吐出水量(L/min)8
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース6m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413消費電力1350W電源コード(m)5高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)241×304×413最大吐出水量(L/min)8
  • 高圧洗浄機 モノタロウ

    高圧洗浄機

    モノタロウ(245件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
    吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14水量(L/min)5定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    収納・移動・持ち運びがしやすい軽量3.0kgのコンパクトボディにソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業が可能なガン・ホースもワンタッチ接続で準備と片付けが手軽にできる高圧洗浄機です。ソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業ができて巻き癖もつきにくく優れた取り回しを実現しています。洗浄機本体の位置を変えず車全周洗車が可能です(トヨタ ノア(全長4,695×全幅1,695mm)の場合)。質量3.0kgで持ち運びが楽にできます。ガン・ホースは工具レス&ワンタッチで接続ができて手軽に準備、片付けも簡単です。市販のバスケット(カゴ)にスポッと収まります(サイズ:430×230×300mmのバスケットで検証、バスケットのサイズによっては収まらない場合があります)。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ガン×1・高圧ホース(8m)×1・中間ランス×1・ワンタッチジョイント×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・ノズルクリーナーピン×1・吸水コネクター×1・ワンタッチカプラ×1・ガンホルダー×1材質ハウジング・ガン・高圧ホース:PP・PA66GF30・PVC質量(g)3000電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×233×382電源コード(m)5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)8.2水温(℃)(許容)40以下最大吐出水量(L/min)7
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)3~7.5吐出水量(L/min)3.5~6最大吐出水量(L/min)6.7電源(V)単相・交流100(50/60Hz)給水方式水道/自吸(バルブ式)高圧ホース(m)10質量(kg)8.4付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス高圧ホース:10mその他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・洗剤噴射ノズル・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピントラスコ品番404-7494幅(mm)318高さ(mm)840電流(A)15消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時:668)電源コード(m)5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40以下吸上高さ(m)1
  • 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Little Premium

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
    用途自転車/小型車/網戸最高許容圧力(MPa)max. 8電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)6質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
  • バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用 京セラインダストリアルツールズ

    バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
    用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。トラスコ品番442-9729適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
    最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。電源(V)単相100高圧ホース(m)10幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    水冷式モーター採用で家庭用ながら静音性とプロ機並みの耐久性を兼ね備え、エア抜きが要らないバルブ式自吸で溜水も利用できる経済的な高圧洗浄機です。住宅地など騒音が気になる場所でも気兼ねなく洗浄できる動作音が静かな静音タイプです。エア抜き要らずの自吸機能付きで溜水が利用できてとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。伸縮式ハンドルで収納時にはスペースを取りません。キャリーバッグのようにラクラク移動できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)7.5吐出水量(L/min)6電源(V)単相100給水方式水道/自吸(バルブ式)高圧ホース(m)15質量(kg)17.8付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス高圧ホース:15mその他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピン・オイル(100mL)・オイルノズル幅(mm)368高さ(mm)591電流(A)12.5消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ電源コード(m)5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.5
  • 高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])高圧ホース(m)10本体質量(kg)12.7セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 サイレント

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
    最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)8本体質量(kg)5.8セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25防水性IPX5最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • タンク式高圧洗浄機 アイリスオーヤマ

    タンク式高圧洗浄機

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
    常用吐出圧力(MPa)7.5電源(V)単相 100給水方式自吸式(タンク)高圧ホース(m)8質量(kg)11.5付属品ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース、ノズルクリーニングピン幅(mm)422ホワイト高さ(mm)525質量(g)約8000奥行(mm)316消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100タンク容量(L)26定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525電源コード(m)5騒音値(dB)66.3連続使用時間(分)約60吐出水量(L/h)常用250、最大380(水道接続時)最高許容圧力(MPa)11.2使用水温(℃)50
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いているので持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)7.5吐出水量(L/min)5電源(V)単相100給水方式水道/自吸高圧ホース(m)8質量(kg)3.8付属品ノズル:バリアブルノズル、ターボノズル高圧ホース:8mその他:中間ランス・吸水コネクター(フィルター付)・ワンタッチジョイント・ワンタッチカプラ・ノズルクリーナーピン電流(A)14消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×367×787電源コード(m)5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40最大吐出水量(L/min)7.5
  • エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進

    エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き

    工進(5件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途農業機械や家周りの洗浄に電源エンジン給水方式水道/自吸ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3幅(mm)540高さ(mm)775タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK奥行(mm)960燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775騒音値(dB)94~101吸入揚程(m)最大:1.5燃料タンク容量(L)3.6始動方式リコイルスターター方式使用時間(時間)最大約2(満タン時)
  • 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    高圧延長ホース(ソフトタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHzトラスコ品番442-9800長さ(m)8
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
  • ポータブル型高圧洗浄機 キョーワ

    ポータブル型高圧洗浄機

    キョーワ(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
    用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5電源(V)単相100給水方式自吸式型式クリーン起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
  • 延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ

    延長高圧ホース

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    高圧延長ホース8m
    用途対応機種:AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030対応機種AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030ホース長さ(m)8
  • AJP-1600用 ターボノズルランス 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用 ターボノズルランス

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用ターボノズルランス。
    適合AJP-1600、AJP-1620トラスコ品番379-8461適合本体AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランス質量(g)210
  • ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ワンタッチジョイント

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
  • 高圧洗浄機用吸水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機用吸水コネクタ

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1700VGQ