カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「akc1」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mバークリップ ネグロス電工Mバークリップネグロス電工(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工野縁・野縁受け接続補強金具ネグロス電工
819税込901
1セット(10個)
当日出荷
本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
スミカッター 光スミカッター
3,198税込3,518
1パック
当日出荷
用途アクリルのカットトラスコ品番820-0621材質ナイロン ステンレス水色縦(mm)205横(mm)30
ハーネス フロント (1AKC) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AKC)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AKC) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AKC)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
クリップ ネグロス電工クリップネグロス電工(1件のレビュー)
779税込857
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
Amacho 逆字刻印 英字セット 1.5mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 英字セット 1.5mm尼崎彫刻工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9099セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5
Amacho 逆字刻印 英字セット 1.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 英字セット 1.0mm尼崎彫刻工業
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9064セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5
Amacho 逆字刻印 英字セット 13.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 英字セット 13.0mm尼崎彫刻工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9081セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)4.9
プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブルIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
金型温調継手 ストレート PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストレートPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
イジコン 127L アルミスイジコン 127Lアルミス
24,980税込27,478
1箱(8個)
翌々日出荷
家庭でできるECOな生ごみ処理手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約60容量(L)約127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80主材質不織布(フェルト)生地
シングルクリップ ネグロス電工シングルクリップネグロス電工
879税込967
1箱(20個)
4日以内出荷
適合(野縁)NTB1-4-JS25、(野縁受け)TF3-4-JS25材質溶融亜鉛めっき鋼板
Amacho 逆字刻印 英字セット 10.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 英字セット 10.0mm尼崎彫刻工業
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9072セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)4.7
庭木戸用丁番(ビス付) タカショー庭木戸用丁番(ビス付)タカショー
859税込945
1セット(2枚)
6日以内出荷
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
セット内容丁番2枚セット、ビス付丁番:ゴールド
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
699税込769
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットキット SUS(エスユーエス)ブラケットキットSUS(エスユーエス)
789税込868
1セット
9日以内出荷
コンベヤ受け金具 基本キット SUS(エスユーエス)コンベヤ受け金具 基本キットSUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1セット
9日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ受け金具 GFキット SUS(エスユーエス)コンベヤ受け金具 GFキットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1セット
10日以内出荷
ガイドキット SUS(エスユーエス)ガイドキットSUS(エスユーエス)
3,398税込3,738
1セット
10日以内出荷
平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル F 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
朝顔ハンドル D 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル D 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔アルミハンドル AV 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)平アルミハンドル AH 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)2スポークハンドル HSN 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
温度監視キット アドウィン温度監視キットアドウィン
97,980税込107,778
1個
17日以内出荷
リアルタイムの温度監視に適した計測ツール。 ボタン型センサとサーバで構成。 小型・軽量なためスペースを気にせず簡単な設置が可能です。 パソコンと接続し必要なシステム設定を行うことですぐに温度監視を開始。 ブラウザ上で動作確認・設定を行うため、専用ソフトウェアのインストールの必要なく遠隔地での監視も容易です。 温度異常時の警告メールやデータの書き出し、定期メール等の機能に対応しています。
仕様●【構成品】●▼温度監視サーバ●▼電源アダプタ●▼温度センサ●▼レセプタ●▼USB・モジュラー変換アダプタ●▼2分配モジュラージャック●▼モジュラーケーブル●▼取扱説明書●【温度センサ仕様】●▼サイズ:直径17 mm、厚さ6 mm●▼計測温度:-55~100℃●▼:最小計測単位:0.1℃●【サーバ仕様】●▼サイズ:100×63×30mm●▼センサ接続数:最大20個(環境による)●▼センサケーブル長:総延長100 m以内●▼消費電力:3 W●【計測データ】●▼計測間隔:30秒~1440分、1秒単位で設定可●▼データ表示数:最大1000件●▼データ出力:CSV形式●▼データ記録媒体:温度監視サーバ、ネットワーク上のデータサーバ●▼記録容量:最大1 GB(約3000万件分)●【メール通知】●▼温度異常時:警告メール送信●▼機器異常時:異常メール送信●▼定期通知:任意の時刻(最大3回/日)または、10~1440分間隔●▼通知内容:最新測定温度、測定期間中の最高・最低・平均温度●※IDとして登録するユーザーのメールアドレスが必要です。アズワン品番67-4747-14
ハーネス,フロアー MAZDA(マツダ)ハーネス,フロアーMAZDA(マツダ)
84,900税込93,390
1個
翌々日出荷
モジュール エアー バッグ (1A) MAZDA(マツダ)モジュール エアー バッグ (1A)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
FAK-R/V/KC11/IY EATON(イートン)FAK-R/V/KC11/IYEATON(イートン)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(1A155)モジュール エアー バッグ MAZDA(マツダ)(1A155)モジュール エアー バッグMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
SHOE SET,BRAKE   06430KC1750 ホンダSHOE SET,BRAKE 06430KC1750ホンダ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷