1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
質量(g)4
対応V-402
外径×長さL(Φ×mm)10×40
アズワン品番67-8105-60
構成部品エア配管関連
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥154
税込¥169
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格JIS C9711
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
タイプ裏止めハンドル
種類取手・引手
仕上クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
寸法L(mm)29.8
寸法H(mm)17
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥154
税込¥169
当日出荷
1個
¥154
税込¥169
当日出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
形状ハーフユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)13・23・24・25
アズワン品番64-5156-82
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。
材質鋼
呼び寸法(mm)20
アズワン品番64-5156-87
六角レンチ(mm)16
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
キャンプやアウトドア、レジャー、ガーデニングなどなど!。重たいものまとめて運搬するときに大活躍!。コンパクトに折りたためるカントリーワゴンです。前輪が360度可動するので荷物の運搬に最適!。上下に動くハンドルなので女性の力でも楽に運べます!。カバーやタイヤは取り付けられているので、届いてすぐに使えます。
材質スチール、オックスフォード
質量(kg)5.2
耐荷重(kg)80
内容量(L)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:73.5×46×89(ハンドル最高時)、収納時:18×49×64
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)ワゴン:60×40×24
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。
フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。
掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。
材質鋼
アズワン品番64-5156-93
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。
材質鋼、ポリプロピレン
アズワン品番64-5156-91
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)38・47
アズワン品番64-5156-89
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
寸法L(mm)30.5
寸法H(mm)22
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角
差込角(inch)3/8
寸法L(mm)25.9
寸法H(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用しているキーホルダー。
用途キーホルダーとして。
仕様【リング】3個
材質コーデュラバリスティック生地(D1680)
寸法(mm)145×35
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
寸法L(mm)44.6
寸法H(mm)32
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。
材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-92
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
寸法L(mm)22.5
寸法H(mm)17
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
寸法L(mm)24
寸法H(mm)14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
呼13・20サイズ兼用
偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。
材質炭素鋼、ステンレス鋼線
呼び13・20兼用
アズワン品番64-5156-98
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法L(mm)39.8
寸法H(mm)22
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
植物由来の保湿成分で手に優しい台所洗剤。
イワタニ アララ (ALALA) シリーズの洗浄成分は100%植物由来、だから人や地球にやさしいのです。
マイルドな活性剤を最適量配合すると同時に、9種のハーブエキスなど保湿成分配合。
みずみずしい肌を保持していきます。両性イオン (ベタイン) 界面活性剤、さらに特殊アニオン配合で、優れた洗浄力を発揮。自然の恵みで汚れをきちんと落とす。
ハーブとヤシ油のチカラで手肌に優しい。
使ったあとも環境に負担をかけず、自然に還る。
清潔感のある緑茶の香りと消臭成分配合で臭いもスッキリ除去。
お弁当箱等のプラスチック油汚れもスッキリ落とす。
原液使用でスポンジやまな板の除菌もできます。(すべての菌を除菌するわけではありません)
用途台所用合成洗剤(野菜・果物・食器・調理器具)
材質界面活性剤 (20%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン) 安定化剤
寸法(mm)54×54×182
容量(mL)300
タイプ液体
シリーズアララ
液性中性
使用の目安水1リットルに対して1.5mL(料理用小さじ1杯は約5ml)
香りローズマリー
着香料香りあり
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
冷凍後も小分けがしやすい!すばやく冷気を伝えるアルミ素材。冷凍後も小分けしやすい底仕切り型。冷凍保存・解凍のコツしおり付。
急速冷凍は、食品を低音で急速に凍らせることで食品細胞内水分の結合を防ぎ、細胞が壊れにくいため、おいしさを逃さず保存できます。
電子レンジ・食洗機・乾燥機使用不可。ごはん(約1食分)、香味野菜、ハーブ、カレー、シチュー、汁物・煮物、ミンチ肉・薄切り肉に適しています。
材質EVA樹脂、アルミニウム
容量(mL)約500
形状角形
板厚(mm)0.7
加工アルマイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.7×11.5×4.4
耐用温度(℃)約-20~60
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。
レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。
レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-94
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
冷凍後も小分けがしやすい!すばやく冷気を伝えるアルミ素材。冷凍後も小分けしやすい底仕切り型。
冷凍保存・解凍のコツしおり付。急速冷凍は、食品を低音で急速に凍らせることで食品細胞内水分の結合を防ぎ、細胞が壊れにくいため、おいしさを逃さず保存できます。
電子レンジ・食洗機・乾燥機使用不可。ミンチ肉・薄切り肉・つみれ、ささみ・鶏モモ肉・鶏ムネ肉、切り身魚・エビ・イカ・タコに適しています。
材質EVA樹脂、アルミニウム
容量(mL)約840
形状角形
板厚(mm)0.7
加工アルマイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.1×13.3×4.7
耐用温度(℃)約-20~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ