25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M
エコ商品
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所 d(H8)10 L16 H29 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 種類朝顔 D80 D124 スポーク数3 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷



FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G3/4ねじ
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7011 アズワン品番65-7985-27
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7099 アズワン品番65-8014-54
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7048 アズワン品番65-8008-53
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷


オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
仕様通しNo:S-66 商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1 適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷



1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)


1個
7,498 税込8,248
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。
用途銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


関連キーワード