56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,200 税込2,420
当日出荷


ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/サステイナブル/グリーン購入対応/ホームクリーニング/オールシーズン対応
用途デザイン機能/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック/前のみ裏地/裾上げしても美シルエットをキープ 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル47)
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタッキングタイプの金属製ガーデンチェアです。
用途ガーデン用品 材質フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上、背・座:ポリエチレン 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×560×715(SH430)
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷


IQDQuartzCrystalは、継目の密閉された金属製LID(ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準3.2x2.5mmのSMD水晶です。周波数は27.120MHzです周波数許容差は±10.00ppmです許容条件は25℃です保管温度範囲:-55→125℃
仕様●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.9mm●周波数許容性:±10.00ppm アズワン品番65-6968-47
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種Acer Aspire Lite AL16-53P 取付け方法シリコン吸着 対応インチサイズ16インチ 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種Acer Aspire Lite AL16-53P 取付け方法シリコン吸着 対応インチサイズ16インチ 特性のぞき見防止180度 対応解像度1920×1200
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚 適合機種Acer Aspire Lite AL16-53P 取付け方法両面テープ/スライド式 対応インチサイズ16インチ 特性のぞき見防止180度 対応解像度1920×1200
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。 付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ 適合機種Acer Aspire Lite AL16-53P 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)【キーカバー】365×145 対応インチサイズ16インチ 特性ブルーライトカット光沢
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種Acer Aspire Lite AL16-53P 材質【バッグ】ポリエステル(防水) 質量(g)【バッグ】260 内寸(mm)【バッグ】380×270 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】400×290×25 対応インチサイズ16インチ 特性反射防止 対応解像度1920×1200
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種Acer Aspire Lite AL16-53P 材質【バッグ】ポリエステル(防水)、ナイロン 質量(g)【バッグ】345 内寸(mm)【バッグ】400×290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】430×310×35 対応インチサイズ16インチ 特性反射防止 対応解像度1920×1200
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種Acer Aspire Lite AL16-53P 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)346×221 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ16インチ 特性のぞき見防止180度 対応解像度1920×1200
1枚
4,698 税込5,168
4日以内出荷

岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用
エコ商品
ワット数53W〈E39口金〉 材質(本体)PBT-GF30% 周波数50/60Hz共用 消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25 材質(グローブ)ポリカーボネート 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)1010 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電圧(V)100~242対応 仕様アイエリアライト:H801 口金E39 電球の種類LED グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST1AL。販売備考:NEW ロゴ アルミ製 品番P-ST1Aの代替品です。新しいデザインとなります。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:180x53mm。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 寸法(mm)180×53 ブラック/レッド/イエロー タイプ耐熱
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
耐熱温度(℃)-10~60℃ 測定温度範囲0~55℃ 測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH 適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL) ケーブル長(m)1 応答時間約7分(90%応答) 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安) 温度測定精度平均±0.3℃ 湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて) 湿度測定範囲10~95%RH 使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷


T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメント
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ 材質ポリカーボネート 対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能です アズワン品番61-8494-09
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷

オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
仕様通しNo:S-66 商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1 適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷



鮮やかな感動映像を安心保存できるフルハイビジョン録画対応ブルーレイディスク。53枚(50枚+3枚増量)スピンドルケース入り。地デジ3時間、BSデジタル2時間10分録画可能、1回録画用。インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルでの保存もできます。RITEK(ライテック)社製
用途1回録画 寸法(mm)印刷範囲/レーベル:外径117~内径23 質量(g)870 タイプ録画用 規格BD-R 構造片面1層 速度1-6倍 レーベル面色ホワイト 録画時間BSデジタル:2時間10分、地デジ:3時間 入数53枚 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)25
1ケース(53枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 主材質ポリカーボネート(PC)
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用した歩行可能なラバーソールブーツカバー。縫製部分はシームテープ処理で防水性がアップ。ファスナー&ベルクロを装備し装着感が向上。様々なブーツに適応できるようにS、M、Lの3サイズをご用意。 左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付きでズレを防止。 踵部分に反射テープを装備し、夜間走行時にも視認性が高く安全。 ふくらはぎ内側にファスナー&ベルクロを装備し、装着時間を大幅に短縮。また、脱着もスムーズに行えます。 製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
付属品収納袋 セット内容左右1組 材質ポリエステル+PVCコーティング、ソール:合成ゴム
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アーム。カーボンコンポジットアーム。AL7075製100%CNCチェーンリング。30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドル。アウターチェーンリング ダイレクトマウント。11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化。11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/30。12S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33。556グラム(50/34T)
材質カーボン タイプクランクセット シリーズK-FORCE 互換性BB386EVO 分野ロード テクノロジーBB386EVO、 DirectMount
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷







酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)