カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「al30-02b」の検索結果

AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷適合油排出口:ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用仕様油排出口:ドレンコック・バーブ継手付取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
SQ用オプション
スイデン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ
シグマ光機¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷から33日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
空気圧シリンダ 10Z-3TP50B
ParkerTAIYO¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3FB63B
ParkerTAIYO¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FB50B
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3TP63B
ParkerTAIYO¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TK63B
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TB63B
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TA50B
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3SD63B
ParkerTAIYO¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD50B
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB63B
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FA63B
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3TK50B
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TB50B
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3LB50B
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FA50B
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3TA63B
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3FP50B
ParkerTAIYO¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FK63B
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FP63B
ParkerTAIYO¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FK50B
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SP50B
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK63B
ParkerTAIYO¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK50B
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SP63B
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコック付ケースレベルゲージ付金属ケース