カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「alcohol」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスペンサー(ALCOHOL) DESCOディスペンサー(ALCOHOL)DESCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様ディスペンサー(ALCOHOL) 琥珀色 丸型 240CCトラスコ品番859-0201質量(g)181
ディスペンサー(ALCOHOL) DESCOディスペンサー(ALCOHOL)DESCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
容量(mL)240質量(g)52タイプ丸型
ディスペンサー(alcohol) ロック機能付き DESCOディスペンサー(alcohol) ロック機能付きDESCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高耐久性で軽量です。
容量(mL)240質量(g)0.04
備前玉 ロジック備前玉ロジック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
1千年の伝統と技から生まれた魔法の様に不思議な効果を持つ備前玉
RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールクリーン80 信和アルコール産業アルコールクリーン80信和アルコール産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1000mL)ほか
当日出荷
殺菌剤を配合しない安心設計 有効成分をエタノールとした、指定医薬部外品の外皮消毒剤として承認されたものです。 食品・食品添加物のみを原材料としているので、食品工場、飲食店、給食センターなど、食品を扱う方々の消毒剤として最適!! 素早く手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。乾燥後さらっとしていて、使用後の水洗いは不要です。介護現場や医療機関などでもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)80添加物グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
エスミールWK-Ⅱ75 信和アルコールエスミールWK-Ⅱ75信和アルコール
4,498税込4,858
1本(5L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
アルコール度数が75度あります。各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。また食品加工ラインでの機械器具類の洗浄など幅広い用途に使用が可能です。従来のアルコール製剤に比べフレーバー臭や蒸発残分が少なく、安心してご使用することが出来ます。製造ラインにおける設備などの除菌洗浄を通して消費者に安全で安心できる食品を提供する
商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(11件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
CoolCell 5mL LX 3.5ml/5mlクライオチューブx12本 パープル biocisionCoolCell 5mL LX 3.5ml/5mlクライオチューブx12本 パープルbiocision
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free 安定した冷却速度-1℃/1分高い細胞生存率メンテナンス不要で廃棄物も出ない。
仕様●収容本数:3.5ml~5.0mlクライオチューブ×12本●コンテナサイズ:Φ9.5×14.5 cm●ウェルサイズ:15.2mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体1個、専用コアアズワン品番65-3802-33
エスミールWK-Ⅱ65 信和アルコールエスミールWK-Ⅱ65信和アルコール
3,298税込3,562
1本(5L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。また食品加工ラインでの機械器具類の洗浄など幅広い用途に使用が可能です。従来のアルコール製剤に比べフレーバー臭や蒸発残分が少なく、安心してご使用することが出来ます。製造ラインにおける設備などの除菌洗浄を通して消費者に安全で安心できる食品を提供する
商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
アルコールチェッカー KEIYOアルコールチェッカーKEIYO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)質量(g)約36( 電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22センサータイプ半導体式ガスセンサー交換目安1000回測定表示方式LCD 表示機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能測定対象呼気中アルコール濃度保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時)保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと)検知時間(秒)20以下BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
3-メチル-1-ブタノール(研究実験用) 林純薬工業3-メチル-1-ブタノール(研究実験用)林純薬工業
2,298税込2,528
1本(500mL)
4日以内出荷
名称3-Methyl-1-butanol (iso-Amyl Alcohol)種別一般用試薬(研究実験用)化学式(CH3)2CHCH2CH2OH比重d≒0.81化学組成(CH3)2CHCH2CH2OH危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ平均分子量88.15危険物の性状非水溶性CAS登録番号123-51-3別称イソアミルアルコール
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1個(1個)
5日以内出荷
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃質量(g)360電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃測定方式固有振動周期測定方式再現性0.0005g/cm3大きさ65×115×235mm表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)入出力外部:IrDA×1ch
2-メチル-1-プロパノール(研究実験用) 林純薬工業2-メチル-1-プロパノール(研究実験用)林純薬工業
1,298税込1,428
1本(500mL)
6日以内出荷
名称イソブチルアルコール、イソブタノール、2-Methyl-1-propanol (iso-Butyl alcohol)等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式(CH3)2CHCH2OH濃度(%)≧98.0比重d≒080化学組成(CH3)2CHCH2OH危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0063-41危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量74.12危険物の性状非水溶性CAS登録番号78-83-1別称イソブチルアルコール
ケンラックス プルミエシャンプー インターコスメケンラックス プルミエシャンプーインターコスメ
1,098税込1,208
1本(1000mL)
6日以内出荷
ケンラックス プルミエは、バランスのいい洗浄成分と潤い成分の働きで頭皮環境を整え、 軽やかで自然な素髪の美しさを引き出すヘアケアアイテムです。 ヘアカラーやパーマのベース作りからファミリーユースまで幅広く使えます。 幸福感に満ちた甘く爽やかなアロマティックリゾートフローラルの香りでリラックスできます。
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ソルビトール、グリセリン、ポリクオタニウム-10、PCA-Na、ベタイン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、アロエベラ葉エキス、EDTA-4Na、クエン酸、塩化Na、リン酸、EDTA-3Na、エタノール、BG、エチルパラベン、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Glycerin, Polyquaternium-10, Sodium PCA, Betaine, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Sodium Chloride, Phosphoric Acid, Trisodium EDTA, Alcohol, Butylene Glycol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Fragranceシリーズラックス内容量(mL)1000商品タイプ本体
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
欠品中
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
High Bonding Gasket for 1.2 Watt Solar Panels SPARKFUNHigh Bonding Gasket for 1.2 Watt Solar PanelsSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
欠品中
DescriptionWith this high-strength, acrylic gasket, you will be able to attach the 1.2W panels(P124)to an enclosure or almost any other flat surface. The gasket creates a waterproof and secure connection between the panel and a wide variety of materials including plastic and aluminum.For best results, clean both surfaces with isopropyl alcohol and apply with approximately 14PSI.Features3M VHBCreates Waterproof and Secure Seal(when properly applied)Dimensions:66×113×1.1mmCompatible with 1.2W Panel(P124)
アズワン品番67-0426-26
High Bonding Gasket for 0.3 Watt Solar Panels SPARKFUNHigh Bonding Gasket for 0.3 Watt Solar PanelsSPARKFUN
599税込659
1個
欠品中
DescriptionWith this high-strength, acrylic gasket, you will be able to attach the 0.3W panels(0.3 Watt, 2 Volt and 0.3 Watt, 6 Volt)to an enclosure or almost any other flat surface. The gasket creates a waterproof and secure connection between the panel and a wide variety of materials including plastic and aluminum.For best results, clean both surfaces with isopropyl alcohol and apply with approximately 14PSI.Features3M VHBCreates Waterproof and Secure Seal(when properly applied)Dimensions:47×47×1.1mmCompatible with 0.3W Panels(P121, P122)
アズワン品番67-0426-27
CoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズ biocisionCoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズbiocision
59,980税込65,978
1個
48日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
仕様●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●コンテナサイズ:Φ13.9×10.5cm●ウェルサイズ:Φ14.7×44.5mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コアアズワン品番65-3801-82
CoolCell SV10 パープル BCS-262シリーズ biocisionCoolCell SV10 パープル BCS-262シリーズbiocision
59,980税込65,978
1個
48日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
仕様●収容本数:10.0ml注射用アンプル×6本●コンテナサイズ:Φ12.1×10.5cm●ウェルサイズ:Φ23.6×48.0mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コアアズワン品番65-3802-23
Chip Quik No-Clean Flux Pen - 10mL SPARKFUNChip Quik No-Clean Flux Pen - 10mLSPARKFUN
3,298税込3,628
1個
33日以内出荷
DescriptionDo you need help soldering a difficult project, reworking a botched pin or just making your life easier? This 10mL no-clean flux pen from Chip Quik(R)is great for all of your solder, desolder, rework and reflow purposes! For those of you unfamiliar, flux is a handy substance that prevents beading of the solder and helps the solder flow cleanly onto the parts you are soldering. This is a must-have tool for any hobbyist's workbench.Each of these flux pens can be used in leaded and lead-free applications and is VOC, halide and rosin free --- making it RoHS II and REACH compliant. Since this is a "no-clean" style flux, you won't have to worry about any sort of conductivity issues associated with it interfering with your board or project. However, it is advisable to still clean whatever you are using this flux pen on with basic isopropyl alcohol(IPA), because a clean board is a happy board!Note:It isn't recommended to use this flux with solder that has a water-soluble or rosin flux core in scenarios that require your boards operate at a high reliability rate. At a hobbyist level you should have no issues.FeaturesFlux Type:No-Clean Liquid Flux(for leaded and lead-free applications)Flux Classification:INM0Packaging:10mL PenShelf Life:Refrigerated >24 months; Unrefrigerated >24 months
仕様●RoHS:2022/03/25時点アズワン品番67-0428-26
CoolCell SV10 パープル BCS-262シリーズ biocisionCoolCell SV10 パープル BCS-262シリーズbiocision
169,800税込186,780
1式
48日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
仕様●CoolCell(R) SV10●収容本数:10.0ml注射用アンプル×6本●コンテナサイズ:Φ12.1×10.5 cm●ウェルサイズ:Φ23.6×48.0mm●色:パープル●温度耐性:-80℃~室温●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) SV10●収容本数:10.0ml注射用アンプル×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolCell(R)本体1個、専用コア、CoolBoxTM XT Starter、CoolRack(R) SV10アズワン品番65-3802-24
CoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズ biocisionCoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズbiocision
149,800税込164,780
1式
48日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
仕様●CoolCell(R) SV2●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●コンテナサイズ:Φ13.9×10.5cm●ウェルサイズ:Φ14.7×44.5mm●色:パープル●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) SV2●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コア、CoolBoxTM XT Starter、CoolRack(R) SV2アズワン品番65-3801-83
1536ウェルプレート 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺 コーニング1536ウェルプレート 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺コーニング
259,800税込285,780
1ケース(5パック×10個)
123日以内出荷
Cyclic Olefin Copolymer (COC) materialFlat top for improved sealingUltra clear 127μm film thicknessCustom bar codes available for compatibility with the Kalypsys SystemLow autofluorescenceBroad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reductionHigh mechanical stabilityOptimized for flatness and uniformityLow birefringence
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-59
1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC フタなし 短辺 コーニング1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC フタなし 短辺コーニング
649,800税込714,780
1ケース(5パック×20個)
123日以内出荷
Cyclic Olefin Copolymer (COC) materialFlat top for improved sealingUltra clear 127μm film thicknessCustom bar codes available for compatibility with the Kalypsys SystemLow autofluorescenceBroad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reductionHigh mechanical stabilityOptimized for flatness and uniformityLow birefringence
仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100アズワン品番65-3962-55