1,089件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ 径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。
材質 調節範囲(mm)150~800 棚受け金具棚受アクセサリー
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。
材質 メッシュ寸法(mm)50 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm)1205 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
639 税込703
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
429 税込472
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「はめ込みクランプ」はアルミパイプにはめこみT字に取付けるための金具です。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
599 税込659
翌々日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
649 税込714
翌々日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。 「アジャスター受金具」は「アルミパイプ」にM6アジャスター(別売)を取り付ける為の金具です。 アジャスターを取り付けることによって高さ調節が可能になり、ガタツキ防止、床の傷防止が行えます。
仕様M6用 材質 表面処理ユニクロ 適合径(Φmm)6 アズワン品番64-5072-65
1セット(4個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。
適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
369 税込406
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「棚受クランプ」は1×4材を使用して棚をつくり、アルミパイプに取付けるための金具です。クランプは平行になるように調整することが可能です。
材質 棚受け金具棚受アクセサリー
1個(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(4個)
849 税込934
翌々日出荷

Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。 材質スチール エポキシ粉体塗装 厚さ(mm)7
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具パイプ用はΦ25mmのアルミパイプにラスティーを固定するための専用パーツです。和気産業(WAKI)AliST(アリスト)シリーズ・アルミパイプに適合します。アルミパイプの左右の上下2ヵ所ずつに取付けます。
用途Φ25mmのパイプにLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。 材質スチール ユニクロメッキ 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-5072-50
1セット(4個)
999 税込1,099
翌々日出荷

水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。
用途泡タイプの洗浄剤。 仕様水溶解度:完全な水溶性 適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処 pH値10.5~11.5 比重1.0 沸点(℃)100(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量450mL 関連資料SDS(0.36MB) 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途速乾性の電子部品洗浄剤・接点復活スプレー 仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100% 適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器 比重0.66 引火点(℃)23以下 沸点(℃)60(初期) 誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL 関連資料SDS(0.39MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途速乾性のシリコン潤滑剤 仕様水溶解度:不溶性 適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト 引火点(℃)98(ASTM D3828) 耐熱温度(℃)-73~260 沸点(℃)228(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL グリス種類シリコン潤滑剤 関連資料SDS(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度ソリューションです。金属同士の接触する場所への使用に最適で、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部に使用することができます。
用途白色タイプのリチウムグリース 仕様水溶解度:不溶性 適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金 引火点(℃)98(ASTM D3828) 耐熱温度(℃)-17~148 沸点(℃)228(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL グリス種類ホワイトリチウムグリース 関連資料SDS(0.42MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様木材カット目安/60mm 材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm)(ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷

M-1850S-NS 電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ マクセル 動画あり
主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン
用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(0.56MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具木材用はラスティーを木材に固定するための専用パーツです。左右の上側と下側に1ヵ所ずつ金具を取り付け、付属のタッピングで金具を固定します。和気産業Walist(ウォリスト)シリーズを使えば、天井や床に穴をあけずにラスティー取り付けることも可能です。
用途木材にLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。 材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール
1セット(4個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)の導電繊維側および 導電繊維タッチペン「AL.STYLIS」(P-TPATPCF01シリーズ、PCTPATCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
対応機種各種タブレット・スマートフォン(iPad・iPhoneほか) 材質(ペン先)導電繊維 ペン先径(Φmm)約6
1個
899 税込989
当日出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質 寸法(mm)4×30 棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(50本)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)89 仕様1×4材1枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まるでアクセサリーなクリアケース。ジュエルのような透明感と輝くカメラホールが、手元を美しく魅せる。シアーな質感と目をひくカメラホールデザインが大人気の salisty クリアカラー耐衝撃ケースがiPhone最新機種に対応しました。・選べるカメラホール。落ち着いた輝きが心地よいシルバーフレームと華やかなゴールドフレーム。お気に入りのジュエリーやパーソナルカラーに合わせてコーディネートをお楽しみください。・ON/OFFどちらにも。あえて縁取りを施した美しく印象的なカメラホール。 マットでクリアな背面。2つの異なる質感は、ON/OFFどちらにも彩りを添えてくれるデザイン。・絶妙なニュアンスカラー。サックスブルー、アーモンドピンク、グレージュ、チャコールブラック、クリア、ブラウン、オリーブ。品のある透明感はスマホを持つ手元を美しく見せてくれます。・指紋が目立ちにくくキレイが続く。マットでさらさらした、気持ちの良い質感。指紋が付きにくく目立ちにくい。・カメラや画面をキズから守るフチ高設計。フチが高く設計されており直接地面に触れにくく、キズから守る。・ストラップホール付き。ケース側面にストラップホール付き。お好きなストラップやチャームを装着することができます。・アレンジを楽しむ。お好きなカードや写真を挟んで。スモークのかかった風合いでアレンジを楽しめます。・落としても安心な耐衝撃設計。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可 材質ポリカーボネート、TPU、PET、クリア主素材:ポリカーボネート、TPU(エラストラン)、PET
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質 寸法(mm)4×16 棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(50本)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
材質ウレタン 厚さ(mm)2 寸法(mm)37×88 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
189 税込208
当日出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。 ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。 束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
389 税込428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)267 仕様1×4材3枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Apple Watchの画面部分に被せるだけで、簡単にアレンジが楽しめるApple Watch専用フレーム。フレーム内側の細めのゴールドラインが、手元をより美しく演出。Apple Watchのフレーム部分を小さな傷やほこりから守る。salisty「noble レザーバンド」と合わせ使いが楽しめる。仕事中や子育て中も画面を見るたび、気分が上がる。流行に左右されない上品なデザインで、いつもの装いをアップデート。
質量(g)約1.6 対応機種AppleWatch9(41mm) / AppleWatch8(41mm) / AppleWatch7(41mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約43×37×11 主材質ポリカーボネート
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W1-001 WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業) 動画あり
2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
用途2×4材の柱を作るとき 半つや黒 タイプ2×4材 1本用 使用荷重(kg)50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

DAIWA(ダイワ)HEARTLAND LIBERALIST
淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST
継数(本)3 カーボン含有率(%)100
1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY Calisto M22/MX10 Unvrsl PSU-5V 90mA
電源ユニット。PLY Calisto M22/MX10 Unvrsl PSU-5V 90mA。
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質 棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(2個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマホ、お財布、ハンカチ、リップ、鍵など、お出かけ時の必需品をコンパクトに持ち歩けます。荷物が多い日でも、よく使うものはポーチに収納すれば外出時もスマートです。ショッピング、ペットとのお散歩などちょっとしたお出かけや旅行、ライブイベント時などにもオススメ。iPhone 15 Pro Max(約縦16×横7.7cm)など大きめのスマホの収納可能です。取り出し口はマグネットで開閉できます。中に入れたものが取り出しやすく、飛び出し防止にもなります。内側にはカードポケット付き。suica、PASUMOなどの交通系ICカードや、ちょっとしたメモなどを入れるのにも便利です。ショルダー紐は長さ調節可能。肩掛け、斜め掛けなど、好みの長さにあわせて使用できます。肌触りが良く丈夫なPUレザーを使用。程よいツヤ感が上品で、手馴染みのよいPUレザーを採用しています。ショルダー紐を取り付けるゴールドパーツを対角線上に配置し、動きのあるデザインに。ポーチ前面にはsalistyロゴが型押しされた帯が付いており、シンプルながらもワンポイントになっています。アイボリー、ダスティブルー、チャコールブラックの3色。「salisty スマートウォレット」と同じ生地、カラーを使用しているため合わせ使いしやすく、統一感のあるコーディネートも叶います。
付属品ショルダーストラップ 材質ポリウレタン、ポリエステル、亜鉛合金、鋼 長さ(m)【ショルダーストラップ】約0.8-1.4(調節可能) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【内寸】19.5×13×3【外寸】20×14×3.8
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)178 仕様1×4材2枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)