カテゴリ

  • 制御機器(61)
    • 押しボタンスイッチ(9)
    • スイッチ用銘板(1)
    • 丸形パイロットランプ(2)
  • 科学研究・開発用品(31)
    • 実験研究用金属板(3)
    • 実験研究用セラミック板(1)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(2)
  • 農業機械(353)
  • 切削工具(227)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 研磨材(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 空圧工具(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 住設機器(13)
  • 電動工具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 家電(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • オフィス家具(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 手袋(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aln」の検索結果

1,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 窒化アルミ板 AlNシリーズ アズワン

    窒化アルミ板 AlNシリーズ

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
  • 窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズ アズワン

    窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1枚
    当日出荷から23日以内出荷
    窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
  • レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用) IDEC(和泉電気)

    レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂サイズΦ24発光色グリーン
  • (1ALN)ハーネス、フロアー MAZDA(マツダ)

    (1ALN)ハーネス、フロアー

    MAZDA(マツダ)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • 窒化アルミ板 AlN-0シリーズ アズワン

    窒化アルミ板 AlN-0シリーズ

    アズワン
    23,300税込25,630
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
    外径±0.3寸法公差(厚さ)±10%
  • セラミック丸棒 窒化アルミ AlN-50シリーズ アズワン

    セラミック丸棒 窒化アルミ AlN-50シリーズ

    アズワン
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質窒化アルミ長さ(mm)50
  • ハーネス フロント (1ALN) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1ALN)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1ALN) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1ALN)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
  • 【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN アズワン

    【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
  • 木製チェア PVCレザー張り 肘付 WF-C5ALNシリーズ ジョインテックス

    木製チェア PVCレザー張り 肘付 WF-C5ALNシリーズ

    ジョインテックス
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    福祉施設などにおすすめの、立ち上がりやすく座りやすい設計の木製チェア。座の前部分までクッションがあることにより、太ももへのあたりがやさしくなっています。桁は堅牢性に優れたスチール素材を使用。張地はアルコール系溶剤で拭いても硬化、変色しにくいPVCレザー。最大4脚までスタッキング可能
    材質背・座(張地・芯材)/PVCレザー・成型合板、クッション/ウレタンフォーム、肘・脚/成型合板(ウレタン塗装)質量(kg)7.6張地防汚、抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na肘掛付き外寸(mm)幅500×奥行595×高さ805座面高さ(mm)415肘高さ(mm)580座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×460スタッキング最大4脚(長時間スタッキングした場合はクッションにへこみ跡が残ります)
  • MIWA U9 ALN-4 26×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 ALN-4 26×33~41 ST

    MIWA
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 ALN-2 26×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 ALN-2 26×33~41 ST

    MIWA
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 ALN.CY DT33~41 ST MIWA

    MIWA U9 ALN.CY DT33~41 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA U9 ALN-4.KNCY DT33~41 ST MIWA

    MIWA U9 ALN-4.KNCY DT33~41 ST

    MIWA
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 ALN-1 26×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 ALN-1 26×33~41 ST

    MIWA
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    グリーン購入法適合
  • 木製チェア PVCレザー張り 背手掛付き WF-C8ALNシリーズ ジョインテックス

    木製チェア PVCレザー張り 背手掛付き WF-C8ALNシリーズ

    ジョインテックス
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    福祉施設などにおすすめの、立ち上がりやすく座りやすい設計の木製チェア。背の上部分に押し引きに便利な握りやすい手掛け付き。座の前部分までクッションがあることにより、太ももへのあたりがやさしくなっています。桁は堅牢性に優れたスチール素材を使用。張地はアルコール系溶剤で拭いても硬化、変色しにくいPVCレザー。最大4脚までスタッキング可能
    材質背・座(張地・芯材)/PVCレザー・成型合板、クッション/ウレタンフォーム、肘・脚/成型合板(ウレタン塗装)質量(kg)8.2張地防汚、抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na肘掛付き外寸(mm)幅500×奥行645×高さ838座面高さ(mm)415肘高さ(mm)580座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×460スタッキング最大4脚(長時間スタッキングした場合はクッションにへこみ跡が残ります)
  • マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W 坂口電熱

    マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

    坂口電熱
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    ・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。
    使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    749,800税込824,780
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
    フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
  • ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    15日以内出荷
    耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc2 (50A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240
  • ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    739,800税込813,780
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • ロッカー(ALN型)用 上部カバー ALN ナイキ

    ロッカー(ALN型)用 上部カバー ALN

    ナイキ
    22,980税込25,278
    1台
    40日以内出荷から41日以内出荷
    材質【本体・扉】スチール塗装仕上クリアーホワイト
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付 未来工業

    PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付

    未来工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類おねじキャップ付
  • 交換用フィルター 東芝キヤリア

    交換用フィルター

    東芝キヤリア(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 窒化アルミ板(30×30×1mm) アズワン

    窒化アルミ板(30×30×1mm)

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    当日出荷
    熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
    寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5485-01
  • 窒化アルミ板(30×30×3mm) アズワン

    窒化アルミ板(30×30×3mm)

    アズワン
    47,200税込51,920
    1個
    当日出荷
    熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
    寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5485-02
  • スーパーカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)35使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ナットソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ポンプ内蔵真空デシケーター アズワン

    ポンプ内蔵真空デシケーター

    アズワン
    346,000税込380,600
    1個
    当日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
    仕様真空ゲージ装備、PMMA(アクリル)製棚板×2枚付材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり到達真空圧力(kPa)5.3(40Torr)
  • Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    アクセサリー(ロックナット)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(14件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリー電圧(V)14.4/18タイマー時間1時間/2時間/4時間風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振上下角度調整切タイマー
  • メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業

    メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR

    富士元工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    メントルビー用チップ
    その他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • アジャスタブルロックナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    アジャスタブルロックナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ
    529税込582
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    材質寸法H(mm)2.1寸法A(mm)7.35寸法t(mm)0.3表面処理三価ホワイト適合ねじM4×0.7
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
  • レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
...