カテゴリ
- 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- アズワン(8)
- BIGM(丸山製作所)(352)
- SMC(70)
- 日東工器(63)
- WIDIN(27)
- ホンダ(26)
- 協和精工(24)
- ケナメタル(22)
- エスコ(20)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(19)
- 三菱ふそう(16)
- イスカル(15)
- THECUT(14)
- VISHAY(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
- ARCOLECTRIC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aln」の検索結果

スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用
グーリング(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目
グーリング¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
デバリング レギュラTiAlNコート
グーリング¥43,980税込¥48,3781本当日出荷穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-8589材質超硬全長(mm)100刃長(mm)8.3先端径(mm)2.4表面処理TiAlNコート首下長(mm)91.7ネック径(Φmm)6シャンク径(mm)6刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥41,980税込¥46,1781本当日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0988材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥44,980税込¥49,4781本当日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0989材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコート
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
グーリング¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF
グーリング¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
デバリング レギュラTiAlNコート
グーリング¥44,980~税込¥49,478~1本4日以内出荷内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷から7日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から7日以内出荷テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷から20日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本20日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
面取りチップHT800 TiAlNコート
グーリング¥7,798税込¥8,5781個20日以内出荷HT801専用の面取りインサートです。鋳鉄用の面取り刃用インサートです。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。その他HT 800 WPトラスコ品番183-2062材質超硬長さ(mm)6.4型番CPGW060204チップ幅(mm)6.35チップ厚さ(mm)2.38ホルダー寸法(mm)160~240ノーズ(mm)R:0.4
デバリング レギュラTiAlNコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本20日以内出荷穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
面取りチップHT800 TiAlNコート
グーリング¥8,298税込¥9,1281個20日以内出荷HT802専用の面取りインサートです。鋳鉄用の面取り刃用インサートです。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。その他HT 800 WPトラスコ品番181-3239材質超硬長さ(mm)9.67型番CPGW09T308チップ幅(mm)9.53チップ厚さ(mm)3.97ホルダー寸法(mm)300~360ノーズ(mm)R:0.8
面取りチップHT800 TiAlNコート
グーリング¥7,798税込¥8,5781個20日以内出荷HT800専用の面取りインサートです。鋳鉄用の面取り刃用インサートです。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。その他HT 800 WPトラスコ品番181-4850材質超硬長さ(mm)5.6型番CPGW050204チップ幅(mm)5.56チップ厚さ(mm)2.38ホルダー寸法(mm)110~140ノーズ(mm)R:0.4
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本ほか23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本ほか23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
グーリング¥5,898~税込¥6,488~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート
グーリング¥9,698~税込¥10,668~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8