対応材質鉄、アルミ、機械部品
主な用途油汚れ
仕様速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外
成分石油系溶剤
トラスコ品番440-9809
質量(kg)13.3
色透明
容量(L)18
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
1缶
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
関連キーワード