まとめ買い αブレーキ&パーツクリーナー

まとめ買い αブレーキ&パーツクリーナー TRUSCO

20本まとめ買い品番です。
単品品番(ALP-BP)での購入と比較し1本あたりの価格を5%安く設定しています。
乾きが遅いタイプです。
強力な洗浄力で、油脂・ちり埃などの汚れを落とします。
高噴射タイプの脱脂洗浄スプレーです。
逆さ使用不可。

用途
自動車ブレーキ装置の粉じん除去。
機械部品の脱脂洗浄。
ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
トラスコ品番460-3130 材質主成分:石油系溶剤 透明 容量(mL)420 容器420ml缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.252L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)252 内容量1箱(20本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84730785 ALPBP-20P
14,820
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする