19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MD Series(MDB1B40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL32-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQL6 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQL5 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-150 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-150 SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-150 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~400 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2L40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ロック付シリンダ (MDNBB40-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~400 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
78,980 税込86,878
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-1~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)