「altera fpga」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー名 = MAX II。マクロセル数 = 440。ユーザI/O数 = 116。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 57。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 144。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 20 x 20 x 1.4mm。高さ = 1.4mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 20mm。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

FPGAの基本的な設計手法を習得する為の実験キットです。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。FPGAと3種類の入出力ボードがセットになっています。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別FPGAチャレンジャー入門編ALTERA版 アズワン品番3-8808-01
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ファミリー名 = MAX V。マクロセル数 = 192。ユーザI/O数 = 79。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 240。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 100。伝播遅延 = 7.5ns。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 14 x 14 x 1.05mm。高さ = 1.05mm。長さ = 14mm。動作供給電圧 Min = 1.71 VpF。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ファミリー名 = MAX II。マクロセル数 = 980。ユーザI/O数 = 116。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 127。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 144。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 20 x 20 x 1.4mm。高さ = 1.4mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。動作供給電圧 Min = 2.375 Vmm。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
629,800 税込692,780
7日以内出荷

併用可能製品PGA。USBーブル(-B.lteraSBlaster.lteraSBlasterは優れたFPGAプログラミング・デバイスです。このデバイスは、PCとFPGAに接続された10ピンヘッダでリンクして、プロトタイピング時にはPCからFPGAに設定データを送信し、生産時にはシステムにプログラムデータを送信できます。Blasterは、indows、inux互換性があります。10ンがデバイスに統合されているので簡単に使用できます。.SBlasterには、3種類のプログラミングモードがあります。ョイント・テスト・アクション・グループ(TAGlteraデバイスをプログラムし設定します。ッシブシリアルuartusIがサポートするAlteraデバイスを設定します。クティブシリアルPCS1、EPCS4、EPCS16、またはEPCS128をそれぞれプログラムします。.応製品: StratixPGA CyclonePGA MAXシリーズPLD ArriaPGA ApexPGA ACEXPGA MERCURYPGA Flex0KPGA ExcaliburPGA.lteraのUSBlasterは、WindowsP/Vista/7/8/10に対応しています。Linuxもオプションで、すべてのLinuxシステムをサポートしています。.換用ケーブル:番8288318288311)または品番828832828832)を参照この製品にはケーブルが付属しています)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800C-70 寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
1個
460 税込506
当日出荷

「Verilog-HDL」と「VHDL」2種類のハードウェア記述言語でFPGA開発の基礎が習得できる学習キットです。すぐ学習が始められるオールインワン仕様です。
セット内容CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1 仕様FPGAチャレンジャー入門編XILINX版 アズワン品番3-8808-02
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本書は,MAX 10 FPGAの体験版的な位置づけの姉妹書「1:MAX102:ライタ3:DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」の解説部を大幅に加筆し,MAX 10 FPGA,および姉妹書の付属基板 MAX10-FBの使い方を600頁で網羅したものです. ※ 本書には基板は付属していません. ご注意 本書の姉妹本に、2016年4月に刊行した「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」がありますが、在庫僅少品にて,近く売切れが予測されます. 本書は,「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」を大幅加筆したもので,姉妹書の全内容が含まれております. 内容をご確認の上、ご購入くださいますようお願いいたします.なお,姉妹書に付属している基板類は協賛企業のマルツエレックにてご購入いただけます. ・マルツエレックのMAX 10関連ウェブサイト http://dip-ya.com/archives/914 目次 第1部 MAX 10デバイスと評価ボードのハードウェア 第2部 MAX 10 FPGA開発入門 第3部 Nios II システム開発入門 第4部 論理設計入門 第5部 MAX 10とRaspberry Piとの饗宴 第6部 マイコン黎明期の4004システムを設計し,歴史的電卓を再現する 第7部 MARY 基板を活用する
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数599 著者名圓山宗智 初版年月2016/12
1冊
6,000 税込6,600
11日以内出荷

Description。If you have ever wanted to get into FPGAs but never knew where to begin, the Alchitry Au FPGA kit from SparkFun provides you with the boards you need to get started! Included in this kit is the Alchitry Au, Alchitry Io Element, Alchitry Br Prototype, and a 4-pack of female headers. The only thing you'll need to supply are a USB-C cable to power and program the Au and Qwiic cables to add I2C accessory integration.。The Alchitry Au, included in this kit, features a Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA with over 33,000 logic cells and 256MB of DDR3 RAM. The Au offers 102 3.3V logic level IO pins, 20 of which can be switched to 1.8V; Nine differential analog inputs; Eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer. To make getting started even easier, all Alchitry boards have full Lucid support, a built in library of useful components to use in your project, and a debugger!。Thanks to the included Io and Br Element boards also included in this kit, you will also have access to 7-segment LEDs, five momentary push buttons, 24 basic LEDs, and 24 DIP switches, a the broken out header pins, and a large prototyping area!。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0424-51
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷


仕様プログラマブルロジックテクノロジー:FPGA 分類キット:モジュール キット名Altera Cyclone-II RoHS指令(10物質対応)対応 特性VHDLリファレンスデザイン、ソフトウェアサンプル及びユーティリティ. Morph-IC-II FPGA開発モジュール. Morph-IC-IIはUSBベースのFPGA開発モジュールで、Altera Cyclone-II FPGAと、FTDI FT2232H USBとUART / FIFO / MPSSEとを変換するコンバータICが搭載されています。 このモジュールを使用すると、高速USB機能(480 Mbit/s)とFPGAを統合して、無料FTDIドライバを使用した超高速でソフトウェアベースのりFPGA構成 / 再構成及び通信を実現できます。. 高性能、低消費電力のAltera Cyclone-II EP2C5F256C8N FPGAデバイス FPGA及びFT2232Hモジュールで96のI / Oへのアクセスを提供する最大124 x 0.1インチピッチのヘッダ USBタイプBコネクタでPCに接続 FPGA境界スキャン、テスト及び構成用JTAGポートコネクタ
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様ファミリー名 = Cyclone Vロジックゲート数 = 25000ロジックセル数 = 25000ロジックユニット数 = 9434DSP = ありレジスタ数 = 37736マルチプライヤ数 = 50 (18 x 18)実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = FBGAピン数 = 256RAMビット数 = 2002944長さ = 17mm動作供給電圧 Min = 1.07 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷


特集では,独自に開発したZynq搭載ボードをターゲットに,SDSoCを使って開発を進める方法を解説します. 目次 特集 プログラム1つだけでハードもソフトも!C/C++でFPGA プロローグ ARMコアFPGAを使って完全C/C++言語で設計する時代が到来 第1章 ARMコアFPGA向け開発ツールSDSoC 第1章Appendix ARMプロセッサ+FPGA=Zynq 第2章 オリジナルZynqボードの開発のポイント 第2章Appendix SDSoC対応小型ZynqボードKiss4の開発 第3章 シンプル版プラットフォームの作成 第3章Appendix プラットフォーム作成におけるSDSoC 2016.2とSDx 2016.3の違い 第4章 I/O対応版プラットフォームの作成 第5章 Cプログラムから使えるLED制御回路の設計 第6章 Cプログラムの高速ハードウェア化テクニック 第7章 連続データの処理のハードウェア化 第8章 分散処理対応プラットフォームの構築 第8章Appendix ボード間通信のための高速UARTコアの機能 第9章 大量データ転送処理の最適化 特集関連 特別寄稿 FPGAコミュニティのススメ 高位合成ツールVivado HLS 特設記事 第1章 アルゴリズム通りに記述したフィルタCプログラムをハードウェア化してみよう 第2章 ライン・バッファ/バースト転送/最適化指示子を駆使した高速化テクニック 最新技術解説 Zynqで試す!リアルタイムOS & Linuxのデュアルブート方法最新技術解説 SDカード・サイズで10/100Base-TXネットワーク対応の小型FPGAボードexLeaf Chainerを使ったディープ・ニューラル・ネットワークをFPGAで動かしてみよう 動的にクロック周波数の変更が可能なPLLの使い方 最新デバイス紹介 analogramを使った発振回路の設計と実波形観測
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数144 著者名FPGAマガジン編集部 初版年月2017/02
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

仕様ファミリー名 = Cyclone Vロジックゲート数 = 25000ロジックセル数 = 25000ロジックユニット数 = 9434DSP = ありレジスタ数 = 37736マルチプライヤ数 = 50 (18 x 18)実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = FBGAピン数 = 256RAMビット数 = 2002944長さ = 17mm動作供給電圧 Min = 1.07 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
839,800 税込923,780
7日以内出荷


実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人工知能や画像,VRなど高速でリアルタイムな計算が求められる時代になってきました.並列・リアルタイム計算が得意なFPGAは,そういう用途にピッタリのデバイスです. しかしFPGAは,USBでPCと簡単に接続して実験できる手軽なボードがほとんどありません.そこで今回,FPGA用のUSB通信回路ライブラリを用意し,安価な市販FPGAボードとPCを接続できるようにしました. 実験としてもわりと手軽で,リアルタイム信号処理が求められるハイレゾ・オーディオ再生を例に解説していきます. 目次 今どきコンピュータのフロントエンドにピッタリ 特集 PC×FPGAの世界!MyUSBオーディオ 第1章 FPGA USBアダプタで広がる可能性 Appendix1 PCとFPGAがUSBで直結できればいいのに 第2章 FPGA用汎用USB回路「CQ-USBライブラリ」 Appendix2 FPGA USBアダプタによるオーディオ実験のススメ 第3章 実験の構成&必要なもの 第4章 MyUSBアダプタで初めてのFPGAオーディオ 第5章 もうちょっと本格的なオーディオCODECで再生 第6章 FPGA USBアダプタの応用のヒント 第7章 汎用「CQ-USBライブラリ」の動作メカニズム&使い方 Appendix3 FPGAアダプタのためのUSBの基礎知識 第8章 MyUSBオーディオのFPGA回路 高位合成ツールVivado HLS特設記事 [CPUが無くても楽々シーケンス制御] SDカードだってCPUを使わずにファイル・アクセス! 最新技術 [HDMI表示にも対応!] Cyclone VSoC搭載最新ボード”DE10-Nano”登場!(Linux起動編) [手が届くようになった!?] はじめての64ビットARMコアFPGA ”Zynq UltraScale+ MPSoC” [Enpirion電源ソリューション] ディジタル制御電源EM21xxシリーズとGUIソフトウェアの使い方 技術解説 [本家お墨付きのCPUコア!] FPGA実装向けコア”MIPSfpga SoC”でLinuxを起動!(ハードウェア設計編) [Altera社製デバイス活用編] MAX10-FB基板対応拡張ボードで試すSDRAMアクセス [大学発のハードウェア記述言語] RISC-Vコミュニティで使われる代替HDL”Chisel”
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数144 著者名FPGAマガジン編集部 初版年月2017/11
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

画像処理はFPGAがよく使われる代表的な分野です.より高機能で高品質な製品を実現するには,単なる画像処理ではなく,よりインテリジェントな機能として,画像認識機能が要求されてきます.自動車の分野では,すでに実用化され普及している自動ブレーキや,条件付きながら高度な自動運転機能を搭載したものまで登場しています.これら自動運転支援システムADAS(Advanced Driver Assistance Systems)では,画像から道路脇の白線を認識したり,歩行者を識別する必要があります.これらの画像認識処理を高速で行うには,FPGAを使うのが王道です. 本特集では,PC上で人物画像を機械学習させた結果を使い,入力画像から人物を検出するリアルタイム画像処理システムを構築してみます.また動画フレームの差分検出技術を応用し,赤外線検知と組み合わせたセンサ・カメラや,道路のセンター・ラインを検出し車線を外れると警告を発する,車線離脱警告装置を製作してみます. 目次 特集 車に農業!? AI時代のチャレンジ!リアルタイム動画認識 プロローグ 実際の製品で使われる画像認識技術のいろいろ 第1章 人物検出!リアルタイム画像処理システムの実装 第2章 赤外線検知+動き検出によって録画開始するセンサ・カメラの製作 第3章 FPGA+CMOSカメラ・モジュールで車線離脱警告装置を作る Appendix HDMI画像もカメラ映像も!なんでも画像処理ボードCQBB-IMG9 第4章 入力画像から合計金額を計算!MATLAB/SimulinkでFPGAプロトタイピング 高位合成ツールVivado HLS特設記事 第1章 高位合成ツールVivado HLSを使ってC言語でFPGAを開発しよう! 第2章 AXI4-Liteバスに接続できる乗算IPコアの作り方 第3章 AXI4-Lite版乗算IPコアをARMプロセッサから制御する 最新技術解説 Altera SDK for OpenCLでFPGAを開発するのに必要なBSPの移植 多層ニューラル・ネットワークによる手書き数字認識の実装(導入編) MIPS本家からFPGA実装向けコア”MIPSfpga”登場(紹介編) 最新デバイス紹介 プログラマブル・アナログIC analogramの概要
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数144 著者名FPGAマガジン編集部 初版年月2016/11
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

Altera社から新世代エントリー向けFPGA”MAX 10”が登場.最大の特徴は,FPGAとして必要なコンフィグレーション・メモリをデバイスに内蔵している点.本シリーズには何品種かあるが,低コスト・システムの実現に不可欠な要素を備える.さらに,同社製デバイスとして初めてA-Dコンバータも内蔵.本特集では各種活用事例について詳しく紹介. 目次 特集 入門もホビーもピッタリ!ワンチップFPGA=MAX10 プロローグ みんな!MAX10を使おう!! 第1章 MAX 10+BLEモジュールでスマホ制御ラジコンを作る! Appendix 1 20ピン&40ピンDIPサイズMAX 10ボード2品種紹介 第2章 MAX 10+カメラ・モジュールで動き成分をディスプレイ表示 第3章 トランジスタ技術増刊号付属MAX 10基板でHDMI&オーディオ出力! Appendix 2 DE0拡張ボードを使ってMAX 10をEthernetに接続する! 第4章 純正MAX 10評価キット+Arduinoシールドで試す初めてのMAX 10 第5章 MAX 10の特徴と使用する開発ツール 高位合成関連 Vivado HLxの各エディションとHLS(THigh Level Synthesis)の特徴 最新技術 Cyclone V SoCとZynqのAXIバスの共通点と相違点,その性能を比較する Cyclone V SoC&Zynq共通システムで割り込み制御を試す! 入門評価ボードZYBOでHDMI(DVI)画像入出力を学ぶ FPGAで高速シリアル通信 ~SERDESを使ってみる~ 基礎解説 USBコミュニケーション・デバイス・クラス対応のUSBターゲット機器の製作
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数144 著者名FPGAマガジン編集部 初版年月2016/05
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

FPGAの開発といえば,Verilog HDLやVHDLなどのHDL(Hardware Description Language)でRTL(Resister Transfer Level)のソース・コードを記述し,FPGAベンダの開発ツールで論理合成するのが一般的です.HDLによるRTL記述はその名前の通り,レジスタ転送といったハードウェアの動作を記述するための言語であり,アルゴリズム・レベルのより抽象度が高い処理の論理合成はできません.このため,より上位(高位)のレベルの記述手法が望まれました. ご存知のように,ソフトウェア開発ではC言語がよく使われます.アルゴリズムの記述が得意なC言語でハードウェアが設計できると,開発が非常に楽になることが予想できます.こうした流れから,C言語に対応した高位合成ツールが登場しました. 本書では,Xilinx社の最新開発ツールSDSoCやVivado HLSを活用したハードウェア/ソフトウェア混在システムの開発,Altera社Nios IIと高位合成ツールeXCiteで実現する画像フィルタ・システムの設計事例について解説します.さらに,フリーの次世代コンパイラLLVMを使ってC言語ソースからVerilog HDLに変換して,FPGAに落とし込む方法についても解説します.変換時の最適化オプションの指定の違いがもたらす回路規模や動作周波数などを比較し考察しています. さらにC言語だけでなく,特集関連記事としてOpenCLでFPGAを開発する事例や,Javaでハードウェアを記述する事例などについても紹介しています.
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数144 著者名FPGAマガジン編集部 初版年月2015/08
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

本書は,Zynq(ザイリンクス)搭載ボードZYBOを使ったSoC(System-on-a-Chip)開発の入門書です.開発ツールVivadoは無償で使えるWebPACKがあり,また最近,従来期限付き無償だった高位合成HLSが期限無しで無償で使えるようになり,ますます身近なものになりました.本書の基礎編ではVivadoでのZynqの基本的な設計方法をソフトウェア,ハードウェアともに紹介します.ベア・メタル編ではOSを使わないソフトウェアとハードウェア開発を,IPベース,HLSを中心に紹介します.Linux編では学習用途であれば無償で使えるXillinuxを使って,従来のFPGAでは困難だったネット接続やOS上のソフトウェアと協調したアプリケーション作成例などを紹介します. 目次 第1部 基礎編 第1章 ARMベースSoC Zynqとは何か 第2章 PSでHello World,PLだけでLED点滅 第3章 IPベースで作るLED点灯回路 第4章 microSD,QSPIから起動する方法 第2部 ベア・メタル編 第1章 IPで作る画像処理システム-画像表示回路の作成 第2章 IPで作る画像処理システム-AXI回路作成とIPパッケージ登録 第3章 IPで作る画像処理システム-HDMI→VGA変換回路の作成 第4章 IPで作る画像処理システム-VRAMインターフェースの作成 第5章 IPで作る画像処理システム-HLSを使った画像処理回路の作成 第6章 LEDマトリクス表示制御回路の作成 第7章 GbEで画像転送-GEMの使い方 第8章 GbEで画像転送-ハード&ソフトの作成 第3部 Linux編 第1章 ZYBOにLinuxを載せて使ってみる -OSからFPGAのロジックを制御! 第2章 ロジック×ARMで実現!堅牢で柔軟なディジタル・フィルタ 第3章 ネットに繋がるFPGA!ZYBOで作る遠隔操作システム 第4章 LinuxのGUIでロジックの動作検証 -ZYBOで作るジェネレータ&ロジアナ 第5章 ドライバの知識がなくてもOK -Linux on ZYBOで制御する加速度センサ Appendix OpenCVで画像処理を試す 第6章 XillinuxからLEDマトリクス表示制御 第7章 ネットワーク経由でZYBOを遠隔制御
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数207 著者名岩田利王 横溝憲治 初版年月2016/04
1冊
6,000 税込6,600
11日以内出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別シーケンス実習キットmini アズワン品番3-8809-01
1セット
14,700 税込16,170
当日出荷

トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 動画あり
トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!! 凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。 折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。 電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。 エコ&低価格 独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。 フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。 商品を優しくホールド 商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。 重ね方で厚みが変化 Lサイズ1枚で厚み50mm 凸凹の凸を2枚合わせると100mm 凸凹を互い違いにすると85mm 組み合わせにより、厚み調整が可能です。
用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。 グレー
1枚ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 19.43 x 7.87 x 4.45mm。動作温度 Min = -40 ℃。Cyclone FPGA、Altera
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別ARMチャレンジャー入門編 アズワン品番3-8806-01
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

15種類の専用ボードの組み合わせで実用的な回路実験をつくることができます。ディジタル回路教育に適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。
種別実戦ディジタル回路 アズワン品番3-8807-01
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷