手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-23
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)108
給電方式電源式
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)32±2~36±2
吐水口高さ(mm)86
適合工具専用:KG-23
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口節水泡沫
呼び径(mm)13
瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式電源式
適合場所洗面
取付方式全交換(台付)
使用地区一般地
取付穴径(Φmm)27±2-36±2
タイプ自動
水栓タイプ単水栓
吐水口長さ(mm)固定108
表面処理カチオン電着塗装
材質(座金)JIS G 3101SS400
材質(パイプ)JIS G 4053SCM415
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
3つの音で構成されたハ長調の和音(コード)が6種類セットになったパッド
たたいたり、押えたり、踏んだりするとハーモニカのような音で和音が鳴ります。
遊びながら和音を体感し、全身を使って音楽を楽しめます。
ミュージックパッドMP-6Cを伴奏に、MP-8を旋律に使うと、さらに表現の幅が広がります。
コードパッドで和音を鳴らし、その構成音をMP-8の中から見つけだす、和音仲間探しゲームなどの使い方も可能です。
仕様●調:ハ長調 6コード(C・Dm・Em・F・G・Am)●材質:EVA●寸法:Φ30×4.2cm●重量:300g(1枚)
アズワン品番67-5216-77
1箱(6枚)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード