11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)




信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ アズワン品番65-3893-50
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5376種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

関連キーワード