39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1 質量(g)片耳約4.4 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年 連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能) 充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5(※充電ケースはIPX4) BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3 マルチポイント対応
1個
15,455 税込17,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
付属品シリコンポーチ、取扱説明書 質量(g)約5.2(ケーブル含まず) 形式ダイナミック プラグ金メッキI型4極ミニプラグ 保証期間購入から1年間 ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き) インピーダンス(Ω)16(1kHzにて) ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル) 最大入力(mW)100
1個
4,273 税込4,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。 そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。 ・ボーカルが際立つサウンド 独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感 ・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー 全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現 ・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー 真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。 ・360°音が広がる構造 スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。 ・楽曲とシンクロする輝き 音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします ・3基のLEDユニットとステージライト 楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。 ・音と光をリンクさせるアルゴリズム 独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。 ・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き Beat:もっともダイナミックに明減します。 Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。 Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。 ・バッテリー連続使用時間:約7時間 ・バッテリー充電時間:約2.5時間 ・アンプ最大出力:8W ・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0 ・Bluetooth対応コーデック:SBC ・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイド ブラック 本体質量(kg)1 接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
1個
43,980 税込48,378
当日出荷


音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)ブラック サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター平均減衰量10dB、フラット・アッテネーション 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

周囲センサーは、周囲の光と音のレベルを検出できます。※マイクは部屋の周囲の騒音レベルを検出したり、音声で作動するデバイスを構築したりするために最適化されています。※周囲光センサーは部屋のきめ細かい明るさを検出するために使用できます。※自宅でライトが点灯しているかどうかをwebアプリから確認します。
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:環境センサー●項目7:Tessel アズワン品番67-0451-06
1個
6,598 税込7,258
33日以内出荷


Seeed StudioGesture R
GestureR is a single tiny module that includes Gesture Sensing、Proximity Sensing、and Ambient Light Sensing、they brings you to your DIY devices、with one of the latest technologies in advanced smartphones !。Features:GestureR can communicate with any Ardu
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:モーションセンサー アズワン品番67-0461-65
1個
5,998 税込6,598
33日以内出荷


キットの分類 拡張モジュール。キット名 Pmod ALS: Ambient Light Sensor。通信プロトコル SPI。Pmod ALS周辺光センサ. Pmod ALS は、Texas InstrumentsのADC081S021 ADC及びVishay SemiconductorのTEMT6000X01センサデバイスをベースとした、単体周辺光センサモジュールです。. 光度を分解能8ビットでデジタルデータに変換 肉眼に近い波長感度 ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 20 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Seeed StudioGesture R
GestureR is a single tiny module that includes Gesture Sensing、Proximity Sensing、and Ambient Light Sensing、they brings you to your DIY devices、with one of the latest technologies in advanced smartphones !。Features:GestureR can communicate with any Arduino Host or other microcontrollers through I2C interface. Sample codes for most of the useful functions in Arduino format are available.。Gesture Sensing:GestureR can distinguish your gesture in 4 directions in 3 different speeds.。Proximity Sensing:GestureR can sense the distance of an object up to 10cm from the sensor.。Ambient Light Sensing:GestureR can measure three level of ambient light.。Applications。Gesture controlled control products such as AC Power; Appliance and lighting control.。GestureR + Relay Shields = Touchless Power Switch。GestureR + IR Controller Shields = Smart Remote。GestureR + LED Panel Shields = Smart Lamp。Controller in hygiene environments
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:モーションセンサー アズワン品番67-0461-66
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷



Seeed StudioGesture R
GestureR is a single tiny module that includes Gesture Sensing、Proximity Sensing、and Ambient Light Sensing、they brings you to your DIY devices、with one of the latest technologies in advanced smartphones !。Features:GestureR can communicate with any Arduino Host or other microcontrollers through I2C interface. Sample codes for most of the useful functions in Arduino format are available.。Gesture Sensing:GestureR can distinguish your gesture in 4 directions in 3 different speeds.。Proximity Sensing:GestureR can sense the distance of an object up to 10cm from the sensor.。Ambient Light Sensing:GestureR can measure three level of ambient light.。Applications。Gesture controlled control products such as AC Power; Appliance and lighting control.。GestureR + Relay Shields = Touchless Power Switch。GestureR + IR Controller Shields = Smart Remote。GestureR + LED Panel Shields = Smart Lamp。Controller in hygiene environments
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino アズワン品番67-0461-67
1個
6,998 税込7,698
33日以内出荷

Manually Operated Valves Stainless steel bodied manually operated and panel mounted 3/2 and 5/2 valves Spool valve with metal to metal sealing Hardened stainless steel valve body Working pressure -0.95 → 10 bar Ambient temperature range -15 → 80 ℃ Maximum particle size 5μm Oil content of compressed air 5 mg/m ^3 → 25 mg/m ^3
仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:ST●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:ステンレス鋼●最大流量率:280L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度 Max:+80℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6179 アズワン品番68-4150-44
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷





。Description。The MAX31820 ambient temperature sensor provides 9-bit to 12-bit Celsius temperature measurements with ±0.5℃ accuracy over a +10℃ to +45℃ temperature range. Over its entire -55℃ to +125℃ operating range, the device has ±2.0℃ accuracy.。The device communicates over a one-wire bus that, by definition, requires only one data line(and ground)for communication with a central microprocessor. In addition, the device can derive power directly from the data line, eliminating the need for an external power supply. Requiring so few pins enables the device to be placed in a 3-pin TO-92 package. The form factor of this package allows the device to be placed above the board and thus measure the ambient temperature of a system, as opposed to the board temperature that a surface-mount package would measure.。Each MAX31820 has a unique 64-bit serial code, which allows multiple MAX31820 devices to function on the same one-wire bus. Therefore, it is simple to use one microprocessor to control many devices distributed over a large area.。Features。Unique one-wire interface requires only one port pin for communication。Each device has a unique 64-bit serial code stored in onboard ROM。Multidrop capability simplifies distributed temperature-sensing applications。Requires no external components。Can be powered from data line; 3.0V to 3.7V power-supply range。Measures temperatures from -55℃ to +125℃。±0.5℃ accuracy from +10℃ to +45℃。Thermometer resolution is user-selectable from 9 bits to 12 bits。Converts temperature to 12-bit digital word in 750ms(Max)。User-definable nonvolatile(NV)alarm settings。Alarm search command identifies and addresses devices whose temperature is outside programmed limits(Temperature Alarm Condition)。Available in 3-pin TO-92 package。TO-92 package allows measurement of ambient temperature。Software compatible with the DS1822 and DS18B20
アズワン品番67-0426-62
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:光、可視光●項目5:TEMT6000 アズワン品番67-0452-26
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷


TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7288-49
1個
96,980 税込106,678
欠品中

TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7286-09
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 42 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711 アズワン品番65-7286-08
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 220 to 264 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714 アズワン品番65-7291-56
1個
159,800 税込175,780
欠品中

The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658 アズワン品番65-7292-41
1個
29,980 税込32,978
欠品中

。Description。Thermocouples are very sensitive, requiring a good amplifier with a cold - compensation reference. The Grove - Temperature Sensor USES a K type thermocouple Temperature detection, with a Thermistor to detect The ambient Temperature as Temperature compensation. The detectable range of this Sensor is -50-600℃ , and The accuracy is ±(2.0% + 2℃).。Specifications。Voltage:3.3 ~ 5V。Max power rating at 25℃:300mW。Operating temperature range:-40 ~ +125 ℃。The temperature measurement range is(-50 ~ +600℃)。Amplifier output voltage range(0 ~ 3.3 V)mv。Cold junction compensation(environment temperature measurement)。Thermocouple temperature measurement accuracy of + / - 2.0%(+ 2 ℃)。Package Include:Grove - High Temperature Sensor x1。Thermocouple Temperature Sensor x1。24AWG Grove Cable - 4P-4P-2.0-200mm x1
アズワン品番67-0476-99
1個
2,998 税込3,298
33日以内出荷

The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660 アズワン品番65-7292-58
1個
38,980 税込42,878
欠品中

Description。The Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.。Features。Relative Humidity Accuracy ±2%。Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃。Good stability at high humidity。14-bit measurement resolution。Internal resistive heating element。6-pin Pmod connector with IC interface。Pass-through Pmod host port for daisy chaining。Library and example code available in the resource center。What's Included。Pmod HYGRO。Custom antistatic Pmod packaging
アズワン品番67-0390-75
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

Description。The SCD30 from Sensirion is a high quality Nondispersive Infrared(NDIR)based CO2 sensor capable of detecting 400 to 10000ppm with an accuracy of ±(30ppm+3%). In order to improve accuracy the SCD30 has temperature and humidity sensing built-in, as well as commands to set the current altitude. For additional accuracy the SCD30 also accepts ambient pressure readings!。We've written an Arduino library to make reading the CO2, humidity, and temperature very easy. It can be downloaded through the Arduino Library manager:search for 'SparkFun SCD30' or it can be found in the。Documents。tab above.。The SCD30 Humidity and Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Note:The SCD30 has an automatic self-calibration routine. Sensirion recommends 7 days of continuous readings with at least 1 hour a day of 'fresh air' for self-calibration to complete.。Features。Power supply voltage:3.3V - 5.5V。NDIR CO2 sensor technology。Integrated temperature and humidity sensor。Best performance-to-price ratio。Dual-channel detection for superior stability。Small form factor:35 mm×23 mm×7 mm。Measurement range:400 ppm - 10.000 ppm。Accuracy:±(30 ppm + 3%)。Current consumption:19 mA @ 1 meas. per 2 s.。Energy consumption:120 mJ @ 1 measurement。Fully calibrated and linearized。Digital interface UART or I2C
アズワン品番67-0430-35
1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

Description。The SparkFun OpenScale is a simple-to-use, open source solution for measuring weight and temperature. It has the ability to read multiple types of load cells and offers a simple-to-use serial menu to configure calibration value, sample rate, time stamp and units of precision.。Simply attach a four-wire or five-wire load cell of any capacity, plug the OpenScale into a USB port, open a terminal window at 9,600bps, and you'll immediately see mass readings. The SparkFun OpenScale will enable you to turn a load cell or four load sensors in a Wheatstone bridge configuration into the DIY weigh scale for your application.。The OpenScale was designed for projects and applications where the load was static(like the beehive in front of SparkFun HQ)or where constant readings are needed without user intervention(for example, on a conveyor belt system). A load cell with an equipped OpenScale can remain in place for months without needing user interaction!。On board the SparkFun OpenScale is the ATmega328P microcontroller, for addressing your communications needs and transferring your data to a serial terminal or to a data logger such as the OpenLog, an FT231 with mini USB, for USB to serial connection; the HX711, a 24-bit ADC for weigh scales; and the TMP102, for recording the ambient temperature of your system. The OpenScale communicates at a TTL level of 9,600bps 8-N-1 by default and possesses a baud rate configurable from 1,200bps to 1,000,000bps.。Get Started with the OpenScale Guide。Features。Operating Voltage:5V。Operating Ampage:80-100mA。Power Cycling above 500ms。Selectable 10SPS or 80SPS Output Data Rate。Local External Temperature Sensors。Fixed Adjustable Gain
アズワン品番67-0426-48
1個
8,398 税込9,238
33日以内出荷

Description。The LilyPad Sewable Electronics Kit lets you explore the wonderful world of electronic sewing(e-sewing)and e-textiles through a series of introductory projects using the LilyPad system. You'll learn how to sew basic circuits to light up LEDs, control them with buttons and switches and even experiment with a pre-programmed LilyMini circuit that reacts to ambient light levels. In addition to LilyPad LEDs and battery holders, the kit comes with two LilyPad ProtoSnap boards that let you explore the circuit before you sew the pieces into a project.。The full-color LilyPad Sewable Electronics Kit Guide(included)contains step-by-step instructions for using LilyPad pieces to create four complete sewable circuit projects with conductive thread. Easy-to-follow diagrams and troubleshooting tips make this a great introductory resource for crafters and creatives.。LilyPad is a wearable technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Dr. Buechley and SparkFun. Each LilyPad component was creatively constructed with large sew tabs to allow for stitching into clothing. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable!。Note:A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Examples。Sewable Electronics Projects:Project 1:Glowing Pin。Project 2:Illuminated Mask。Project 3:Light-Up Plush。Project 4:Night-Light Pennant
アズワン品番67-0424-05
1個
27,980 税込30,778
33日以内出荷

Description。Jump-start your IoT development with the Omega2+ Starter Kit. This kit includes everything you need to create eight different circuits that will teach you how to control LEDs, read inputs, control and read external sensors and displays, learn Python, and more. Step-by-step instructions for building each circuit with the included parts can be found in the online Starter Kit Guide under the "Documents" tab.。Each Starter Kit includes an Onion Omega2+ IoT Computer, an Expansion Dock and a variety of electronics components that belong in the collection of every student of Internet of Things. This collection includes resistors, LEDs, jumper wires, switches, a 7-segment display and an LCD screen, to name a few. All kit components are nicely packed up in a handy plastic carrying case.。The Onion Omega parts we carry are separated into three different categories:Mainboard, Dock and Expansion Board. With the parts in this kit you will be able to plug the Omega2+ into the Expansion Dock and add any Expansion Board! For a kit that includes all of the parts in the Starter Kit plus the Expansion Boards, check out the Omega2+ Maker Kit.。Examples。Blinking an LED --- Learn the basics of programming the Omega by turning an LED on and off.。Blinking Multiple LEDs --- Learn some more programming concepts by controlling multiple LEDs at once.。Fading an LED --- Create a cool LED fading effect using the Pulse Width Modulation(PWM)technique.。Reading a Switch --- Use a physical switch to control an LED through the Omega.。Using a Shift Register --- Use a shift register chip to control eight LEDs using only a few GPIOs.。Controlling a 7-Segment Display --- Add a 7-segment display to the previous circuit to display numbers.。Reading a 1-Wire Temperature Sensor --- Use a 1-wire temperature sensor to read the ambient temperature.。Controlling an LCD Screen --- Use the I2C protocol to control an LCD screen attached to the previous circuit.
アズワン品番67-0424-15
1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷

。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番67-0427-08
1個
2,998 税込3,298
33日以内出荷


1個
24,980 税込27,478
36日以内出荷

Description。The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options including SMA. The NEO-M9N module is a 92-channel u-blox M9 engine GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations with ~1.5 meter accuracy. This breakout supports concurrent reception of four GNSS. This maximizes position accuracy in challenging conditions increasing, precision and decreases lock time; and thanks to the onboard rechargeable battery, you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which makes it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The NEO-M9N module detects jamming and spoofing events and can report them to the host, so that the system can react to such events. A SAW(Surface Acoustic Wave)filter combined with an LNA(Low Noise Amplifier)in the RF path is integrated into the NEO-M9N module which allows normal operation even under strong RF interferences.。U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the NEO-M9N:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library!。The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the NEO-M9N. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~24s)to a hot start(~2s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for plenty of time.。This product requires an antenna:Be sure to check out the related products/hookup accessories and pick a suitable SMA antenna for your project.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The NEO-M9N GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Get Started With the SparkFun NEO-M9N GPS Guide。Features。Integrated SMA connector for use with antenna of your choice。92-Channel GNSS Receiver。1.5m Horizontal Accuracy。25Hz Max Update Rate(four concurrent GNSS)。Time-To-First-Fix:Cold:24s。Hot:2s。Max Altitude:80,000m。Max G:≦4。Max Velocity:500m/s。Velocity Accuracy:0.05m/s。Heading Accuracy:0.3 degrees。Time Pulse Accuracy:30ns。3.3V VCC and I/O。Current Consumption:~31mA Tracking GPS+GLONASS。Software Configurable。Geofencing。Odometer。Spoofing Detection。External Interrupt。Pin Control。Low Power Mode。Many others!。Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfaces
アズワン品番67-0423-87
1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷

Description。Leveraging the ultra powerful Artemis Module, the SparkFun MicroMod Artemis Processor is the brain board of your dreams. With a Cortex-M4F with BLE 5.0 running up to 96MHz and with as low power as 6uA per MHz(less than 5mW), the M.2 MicroMod connector allows you to plug in a MicroMod Carrier Board with any number of peripherals. Let's have a look at what this processor board has to offer! If you need Machine Learning capabilities, Bluetooth, I2C functionality to connect to all our amazing Qwiic boards, and more the Artemis Processor is the perfect choice for your MicroMod Carrier Board.。At the heart of SparkFun's Artemis Module is Ambiq Micro's Apollo3 processor, whose ultra-efficient ARM Cortex-M4F processor is spec'd to run TensorFlow Lite using only 6uA/MHz. We've routed two I2C buses, eight GPIO, dedicated digital, analog, and PWM pins, multiple SPI as well as QuadSPI, and Bluetooth to boot. You really can't go wrong with this processor. Grab one today, pick up a compatible carrier board, and get hacking!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Artemis Processor Guide。Features。Artemis General Features。1M Flash / 384k RAM。48MHz / 96MHz turbo available。6uA/MHz(operates less than 5mW at full operation)。48 GPIO - all interrupt capable。31 PWM channels。Built in BLE radio and antenna。10 ADC channels with 14-bit precision with up to 2.67 million samples per second effective continuous, multi-slot sampling rate。2 channel differential ADC。2 UARTs。6 I2C buses。6 SPI buses。2/4/8-bit SPI bus。PDM interface。I2S Interface。Secure 'Smart Card' interface。FCC/IC/CE Certified(ID Number 2ASW8-ART3MIS)。Specific Peripherals made available on MicroMod Artemis:1x USB dedicated for programming and debug。1x UART with flow control。2x I2C。1x SPI。1x Quad-SPI。8x Fast GPIO。2x Digital Pins。2x Analog Pins。2x PWM。1x Differential ADC pair。Status LED。VIN Level ADC。Additional peripherals are available but are shared on dedicated MicroMod pins.
アズワン品番67-0423-05
1個
4,398 税込4,838
33日以内出荷