30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70 全長(mm)120 適合機種回転用電気ドリル 材質(刃)超硬チップ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)



ツカサ電工ブラシレスモーター
RoHS
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)550 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)90.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102) 質量(kg)0.55 サイズ250 管接続口径2024-01-04 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 定格流量(l/min ANR)500 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm) RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


・「GAMMAXX」シリーズを受け継ぐシングルタワー型空冷CPUクーラー。・最大220W TDPに対応。・高効率PWMファン2基搭載。・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・オフセット設計によりメモリクリアランスを確保。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・製品寸法:125×107×150mm
その他【ファン】2個 寸法(mm)【本体】125×107×150【ヒートシンク】120×92×150【ファン】120×120×25 質量(g)748 品名AG400 PLUS 電流(A)【ファン】0.17A±10% 消費電力(W)【ファン】2.04 定格電圧【ファン】12VDC 静圧(mmAq)50Hz/60Hz【ファン】2.53 ベアリング【ファン】Hydro Bearing 型番R-AG400-BKNNMD-G 回転数【ファン】500~2000RPM±10% 騒音レベル(dB(A))【ファン】≦31.6 適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 コネクタ【ファン】4-pin PWM パイプ寸法(mm)【ヒートパイプ】Φ6(4pcs) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)【ファン】75.89
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
109,800 税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8920種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
92,980 税込102,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8848種類の商品があります)

関連キーワード