「amkps-x80w」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)13ホワイト電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)10細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5細断寸法(mm)4×34投入口幅(mm)218細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ細密オフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)質量(kg)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580消費電力(W)(50/60Hz)290/315連続使用時間(分)約10細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)約226最大細断枚数12枚細断形状マイクロクロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580細断可能物コピー用紙リバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)ブラック電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)8.7細断速度2.6m/分細断寸法(mm)4×40最大細断枚数5細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300最大投入幅A4
マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨチューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)コクヨ(64件のレビュー)
749税込824
1冊ほか
当日出荷
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。サイズA4Sタイプタテ型開閉両開き
オートフィードシュレッダー AFS150HC-H アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS150HC-Hアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキストラスコ品番447-5933材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール質量(kg)約15.5グレー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710定格時間(分)約15細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット投入口幅(mm)約218細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710待機電力(W)約0.3オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
オフィスシュレッダー OF23 アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF23アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約30トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4
リングファイル<スリムスタイル> コクヨリングファイル<スリムスタイル>コクヨ(31件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
タックインデックス(紙ラベル) コクヨタックインデックス(紙ラベル)コクヨ(41件のレビュー)
129税込142
1パック(176片)ほか
当日出荷
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質
細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ細密シュレッダー P6HMCSアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)6.1電源(V)AC100(50/60Hz)センサータイプ光センサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)115/110連続使用時間(分)5定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400リバース機能あり最大投入幅A4
オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF18Jアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)30材質ABS樹脂、ポリカーボネートホワイト質量(g)17700電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604連続使用時間(分)15細断枚数18細断寸法(mm)4×41投入口幅(mm)218最大細断枚数18細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604細断可能物コピー用紙・カードリバース機能あり最大投入幅A4
STANDARD IRCSTANDARDIRC(231件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から13日以内出荷
「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)STANDARDBRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
シュレッダー P6HC アイリスオーヤマシュレッダー P6HCアイリスオーヤマ(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)3定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×27投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349リバース機能あり最大投入幅A4
NF63/NR78 IRCNF63/NR78IRC(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
スーパーカブ50/110対応サイズ
リム径(inch)17タイプW/T
パーソナルシュレッダー702W ナカバヤシパーソナルシュレッダー702Wナカバヤシ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100本体質量(kg)約6.1電源コード(m)約1.5機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391運転音(dB)約67(無負荷時)定格消費電力(W)(50/60Hz)125細断寸法(mm)4×30投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)投入口の隙間(mm)約3.1投入口から刃までの距離(mm)約40定格使用時間(分)約3(休止時間30分)定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391リバース機能あり最大投入幅A4
業務用タイヤ IRC業務用タイヤIRC(47件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
「働くバイク」を応援!
用途モーターサイクル用タイヤ
ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ)ビジネスタイヤCST(チェンシンタイヤ)(64件のレビュー)
3,390税込3,729
1本
当日出荷から6日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ビジネスバイク
BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)BUSINESSDUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ