カテゴリ
- 手袋(19)
- 学童・教育用品(9)
- 救急・衛生(7)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- メカニカル部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SPARKFUN(9)
- NIPRO(ニプロ)(7)
- SKC(環境測定)(3)
- エステー(2)
- 原田産業(2)
- MICROCHIP(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- オカモト(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- リーブル(1)
- SCOTT(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- JACKAL(ジャッカル)(1)
- ジェイワークスプランニング(1)
- LORLIN(1)
- VAN DAMME(1)
- ハリヤード(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ammex」の検索結果

Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ
原田産業(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ
原田産業(37件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1251件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
メカニックグローブ No.1100R
エステー(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(50枚)当日出荷素材がニトリルなので油作業に適しています。 厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。 特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。 汚れが気にならないブラックカラーです。 左右兼用50枚入りで経済的です。用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用材質合成ゴム厚さ(mm)0.18色黒入数(枚)50機能耐油/耐薬品全長(cm)24.5表面特殊テクスチャー仕様裏面クロリネーション加工滑り止め効果あり粉有無粉なし
ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様
(200件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(50枚)当日出荷ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.26タイプ厚手入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
Shield Scientific¥7,498税込¥8,2481箱(90枚)当日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)0.14全長(mm)260色表/オレンジ、裏/ホワイト入数(枚)90
エンジニアグローブ
ミタニコーポレーション(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(50枚)ほか当日出荷耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。用途機械整備・各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム色ブラック入数(枚)50全長(cm)約24
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(944件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100枚)ほか当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07色ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
(114件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09色ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性、薄手全長(cm)24粉有無粉ありエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルグローブ IGA パウダーフリー
リーブル(55件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50枚)当日出荷ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。厚さ(mm)指先部:約0.20、掌部:約0.15入数(枚)50規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品全長(cm)24±5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合
モデルローブ ニトリルモデル No.600
エステー(87件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
グリップオン ニトリル使い捨て手袋
JACKAL(ジャッカル)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(90枚)ほか当日出荷極薄手袋の中でも暑くて丈夫!! 両面エンボス加工でグリップ力UP!! 耐油、耐薬性能有。 粉なしタイプ。用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブラック全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工両面
リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入
ハリヤード(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(140枚)翌々日出荷黒とオレンジのリバーシブル手袋です。 作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオレンジが見え気づきやすいです。 オレンジを外にして使用すると、暗闇などの環境で指や手が見やすいです。仕様リバーシブル(表黒:作業中の破れに対し視認性に優れたオレンジが見えるためわかりやすい。表オレンジ:暗闇などの環境で指や手が見やすい)、滑り止め加工、パウダーフリー、ハリヤード品質 NFPA1999認定品袖口仕様ゴムタイプ
プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚
ジェイワークスプランニング(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。 手にぴったりフィットし、作業しやすい! 一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい! 汚れが気にならないブラックカラー。 左右兼用50枚入りで経済的。用途車の整備 機械作業 メンテナンス作業 油作業 農作業・園芸 DIYなどの細かな作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)色ブラック入数(枚)50機能耐油性全長(cm)約24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし![シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447313-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.200
宇都宮製作[手袋](295件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25粉有無粉あり食品衛生法適合
ニトリル極薄手袋(粉なし)
グローブマニア(川西工業)(64件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油全長(cm)24(±1)
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100全長(cm)24
ニトリルゴム手袋 厚手
(312件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
ショップタオル オリジナル
SCOTT(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(55カット)ほか当日出荷丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。材質パルプ厚さ(mm)約0.5色ブルー危険物の類別非危険物
ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ
オカモト(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50枚)当日出荷油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15色ブラック入数(枚)50全長(cm)24エンボス加工外エンボス
GAMMEX(R) Latex ホワイト
NIPRO(ニプロ)1箱(50双)4日以内出荷幅広くご使用いただけるオールマイティタイプ材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.22(指先)全長(mm)290色【手袋】ホワイトタイプペアー入数(双)50滅菌ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AABZX00029000袖口仕様カットエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GAMMEX(R) PI Ortho グリーン
NIPRO(ニプロ)1箱(50双)4日以内出荷保護性能を高める厚手タイプ材質ポリイソプレン(PI)厚さ(mm)0.33(指先)全長(mm)304色【手袋】グリーンタイプペアー入数(双)50滅菌ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00001000袖口仕様ロールエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GAMMEX(R) Latex Micro ライトブラウン
NIPRO(ニプロ)1箱(50双)4日以内出荷耐久性のある超薄手タイプ材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.18(指先)全長(mm)290色【手袋】ライトブラウンタイプペアー入数(双)50滅菌ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AABZX00029000袖口仕様カットエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB MEGA EXO MTB 19mm BB-1000
FSA¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExo Gamma DriveクランクをBSA規格のフレームに合わせるためのボトムブラケット。ダイカスト製造CNC加工のアルミ製ベアリングカップ。コンポジット製Di2対応の調整可能なセンタースリーブ。ファットバイク向け100mmにも対応材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSAメーカーFSA互換性Mega Exo 19分野MTB
スポーツバイク用ドリンクシステム VISION metron Hydration extmount Blk
VISION¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。このハイドレーションエクステンションマウントは、メトロンフロントハイドレーションシステム専用に作られており、複数のボトル構成に対応しています。メトロンハイドレーションシステムだけでなく、標準的なボトルやケージも装着可能です。取り付けられるボトルを増やすモジュラーマウント。ボトルケージに適合するBTAボトルマウント。フック・アンド・ループ・ストラップにより、簡単な取り付けと保持。エアロプロファイルを維持する洗練されたデザイン。Extension width adaptability: 80-120mm。Extension diameter: 21-23mm色ニュートラルタイプハイドレーション素材プラスチック分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル、 トラックウエイト96
GAMMEX(R) PI ホワイト
NIPRO(ニプロ)1箱(50双)5日以内出荷業界初のエルゴノミクス認証を受けた快適な装着感材質ポリイソプレン(PI)厚さ(mm)0.23(指先)全長(mm)300色【手袋】ホワイトタイプペアー入数(双)50滅菌ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00001000袖口仕様ロールエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GAMMEX(R) PI Textured ホワイト
NIPRO(ニプロ)1箱(50双)5日以内出荷湿潤環境で操作しやすい高グリップタイプ材質ポリイソプレン(PI)厚さ(mm)0.23(指先)全長(mm)305色【手袋】ホワイトタイプペアー入数(双)50滅菌ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00001000袖口仕様ロールエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GAMMEX(R) Latex Ortho ブラウン
NIPRO(ニプロ)1箱(50双)5日以内出荷保護性能を高める厚手タイプ材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.33(指先)全長(mm)301色【手袋】ブラウンタイプペアー入数(双)50滅菌ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AABZX00029000袖口仕様カットエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GAMMEX(R) Latex Underglove グリーン
NIPRO(ニプロ)1箱(50双)5日以内出荷から6日以内出荷二重装着しやすくアウターがずれにくいアンダーグローブ材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.22(指先)全長(mm)295色【手袋】グリーンタイプペアー入数(双)50滅菌ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AABZX00029000袖口仕様カットエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
マルチペア取り付けケーブル
VAN DAMME¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Van Damme Digi log Black Ecoflex は、設置用に特別に設計された、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )ジャケット 1 ペアです。LSZH ケーブルは、公共の建物や新しい建築工事プロジェクトで必須の仕様となっています。設置環境でのアナログ / デジタルオーディオ、ペアデータ、MIDI 信号の伝送用です 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.9mm●長さ:100m●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Digilog●コード番号:219-8520アズワン品番65-7455-47
ロータリスイッチ 16極 パネルマウント
LORLIN¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷。BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してください。Binary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) Series。Lorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switches。These panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotation。Features and Benefits:。Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobs。The bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread極数16極定格電圧(V)AC250保護等級IP65コンタクト定格電流(A)0.15ポジション数16
Microchip マイコン SAM4E, 100-Pin LQFP ATSAM4E16CA-AU
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ファミリー名 = SAM4E。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 120MHz。RAMサイズ = 128 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 0。標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V。幅 = 9mm。SMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 浮動小数点ユニット(FPU) 10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート USB 2.0 USART x 4 SPI / I ;sup>;2 ;/sup>;Cシリアル通信インターフェイス MCI / SPIO Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication 最大117のGPIO 最大120 MHz 最大1024 KBのフラッシュメモリ 2 KBのキャッシュメモリ 最大128 KBのSRAM エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm
SKF(日本エスケイエフ)¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67
AVR 8 Pin 20MHz 8K 4A/D - ATtiny85
SPARKFUN¥1,098税込¥1,2081個33日以内出荷Description。Atmel's itty-bitty ATtiny85 8-Bit Processor. 8K of program space, 6 I/O lines, and 4-channel 10 bit ADC. Runs up to 20MHz with external crystal. Package can be programmed in circuit.アズワン品番67-0430-03
U.FL to U.FL Mini Coax Cable - 200mm
SPARKFUN¥999税込¥1,0991個33日以内出荷Description。This cute little coax is a champ in our RF kit! It has a right angle female U.FL(aka I-PEX)connector on both ends. Now instead of jerry-rigging a few U.FL to SMA cables together we can go straight from one U.FL device to another. As an added bonus this coax is the nice stuff - approximately 1mm in diameter and extra flexible. The 50-ohm impedance of this cable makes it well suited for almost all SparkFun RF products including GPS, LoRa, and RFID.。Features。200 mm length。1.25 mm diameter。U.FL connectors on both ends(cable side, to mate with SMD board connector)アズワン品番67-0429-49
SparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" 128x160
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷Description。The SparkFun TFT LCD Breakout is a versatile, colorful, and easy way to experiment with graphics or create a user interface for your project. With a 4-wire SPI interface and microSD card holder, you can use this breakout to easily add visual display/interface capabilities to a project as well as providing all the storage you might need for multimedia files.。To get started with this breakout, you will need an Arduino compatible microcontroller of your choice - we recommend something with extra RAM like the SparkFun Thing Plus. The breakout can be powered with either 5V or 3.3V. The microSD card holder is connected to the same SPI bus as the display which keeps the required pin count low and exists to relieve the burden from your microcontroller's poor memory due to having to store hundreds of images of cats, or really whatever you want to keep there. We have also gone ahead and tricked out the SparkFun HyperDisplay library with a driver made especially for this breakout!。Out of the box, the SparkFun TFT LCD Breakout will come with a large backing PCB that makes it easy to securely mount the display in a project. If you need a more flexible solution you can remove the display module, snap off half the backing board, and then re-insert the display module. When this is done you'll be left with the bare minimum frame around the display to more seamLessly integrate with your project.。Get Started With the SparkFun TFT LCD Breakout Guide。Features。128×160 RGB pixels。Up to 18 bit configurable color depth。2x PWM controllabele LED backlight。microSD Card Slot。V-Score for Minimal Footprint Setupアズワン品番67-0424-97
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
SPARKFUN¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connectorアズワン品番67-0423-17
FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module
SPARKFUN¥68,980税込¥75,8781個33日以内出荷Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)アズワン品番67-0427-21
LilyPad Sewable Electronics Kit
SPARKFUN¥31,980税込¥35,1781個33日以内出荷Description。The LilyPad Sewable Electronics Kit lets you explore the wonderful world of electronic sewing(e-sewing)and e-textiles through a series of introductory projects using the LilyPad system. You'll learn how to sew basic circuits to light up LEDs, control them with buttons and switches and even experiment with a pre-programmed LilyMini circuit that reacts to ambient light levels. In addition to LilyPad LEDs and battery holders, the kit comes with two LilyPad ProtoSnap boards that let you explore the circuit before you sew the pieces into a project.。The full-color LilyPad Sewable Electronics Kit Guide(included)contains step-by-step instructions for using LilyPad pieces to create four complete sewable circuit projects with conductive thread. Easy-to-follow diagrams and troubleshooting tips make this a great introductory resource for crafters and creatives.。LilyPad is a wearable technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Dr. Buechley and SparkFun. Each LilyPad component was creatively constructed with large sew tabs to allow for stitching into clothing. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable!。Note:A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Examples。Sewable Electronics Projects:Project 1:Glowing Pin。Project 2:Illuminated Mask。Project 3:Light-Up Plush。Project 4:Night-Light Pennantアズワン品番67-0424-05


















![シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447313-180926-02.jpg)