カテゴリ
- 手袋(17)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SKC(環境測定)(3)
- エステー(2)
- 原田産業(2)
- オカモト(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- リーブル(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- JACKAL(ジャッカル)(1)
- ジェイワークスプランニング(1)
- FSA(1)
- VISION(1)
エコロジープロダクト
「ammex」の検索結果

Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ
原田産業(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ
原田産業(37件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1251件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
メカニックグローブ No.1100R
エステー(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(50枚)当日出荷素材がニトリルなので油作業に適しています。 厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。 特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。 汚れが気にならないブラックカラーです。 左右兼用50枚入りで経済的です。用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用材質合成ゴム厚さ(mm)0.18色黒入数(枚)50機能耐油/耐薬品全長(cm)24.5表面特殊テクスチャー仕様裏面クロリネーション加工滑り止め効果あり粉有無粉なし
ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様
(200件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(50枚)当日出荷ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.26タイプ厚手入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
エンジニアグローブ
ミタニコーポレーション(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(50枚)ほか当日出荷耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。用途機械整備・各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム色ブラック入数(枚)50全長(cm)約24
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(944件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100枚)ほか当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07色ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
(114件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09色ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性、薄手全長(cm)24粉有無粉ありエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルグローブ IGA パウダーフリー
リーブル(55件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50枚)当日出荷ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。厚さ(mm)指先部:約0.20、掌部:約0.15入数(枚)50規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品全長(cm)24±5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合
モデルローブ ニトリルモデル No.600
エステー(87件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
グリップオン ニトリル使い捨て手袋
JACKAL(ジャッカル)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(90枚)ほか当日出荷極薄手袋の中でも暑くて丈夫!! 両面エンボス加工でグリップ力UP!! 耐油、耐薬性能有。 粉なしタイプ。用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブラック全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工両面
プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚
ジェイワークスプランニング(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。 手にぴったりフィットし、作業しやすい! 一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい! 汚れが気にならないブラックカラー。 左右兼用50枚入りで経済的。用途車の整備 機械作業 メンテナンス作業 油作業 農作業・園芸 DIYなどの細かな作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)色ブラック入数(枚)50機能耐油性全長(cm)約24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし![シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447313-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.200
宇都宮製作[手袋](295件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25粉有無粉あり食品衛生法適合
ニトリル極薄手袋(粉なし)
グローブマニア(川西工業)(64件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油全長(cm)24(±1)
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100全長(cm)24
ニトリルゴム手袋 厚手
(312件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ
オカモト(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50枚)当日出荷油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15色ブラック入数(枚)50全長(cm)24エンボス加工外エンボス
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB MEGA EXO MTB 19mm BB-1000
FSA¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExo Gamma DriveクランクをBSA規格のフレームに合わせるためのボトムブラケット。ダイカスト製造CNC加工のアルミ製ベアリングカップ。コンポジット製Di2対応の調整可能なセンタースリーブ。ファットバイク向け100mmにも対応材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSAメーカーFSA互換性Mega Exo 19分野MTB
スポーツバイク用ドリンクシステム VISION metron Hydration extmount Blk
VISION¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。このハイドレーションエクステンションマウントは、メトロンフロントハイドレーションシステム専用に作られており、複数のボトル構成に対応しています。メトロンハイドレーションシステムだけでなく、標準的なボトルやケージも装着可能です。取り付けられるボトルを増やすモジュラーマウント。ボトルケージに適合するBTAボトルマウント。フック・アンド・ループ・ストラップにより、簡単な取り付けと保持。エアロプロファイルを維持する洗練されたデザイン。Extension width adaptability: 80-120mm。Extension diameter: 21-23mm色ニュートラルタイプハイドレーション素材プラスチック分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル、 トラックウエイト96
UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・10個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)46日以内出荷UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。用途UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵しており、作業効率とコスト低減に配慮した構成です。軽量設計で、triethanolamine(TEA)処理テープを内蔵し、呼吸域にクリップ固定して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplersは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)、amines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要色スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入)
SKC(環境測定)¥84,980税込¥93,4781箱(25個)46日以内出荷UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。用途SKC UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵した構成です。軽量設計で、呼吸域にクリップ装着して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplerは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)およびamines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要色スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781箱(10個)46日以内出荷UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。用途SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨色スライドカバー:ピンク測定範囲0.1~100 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度±23.4%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
















![シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447313-180926-02.jpg)