1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
電圧(V)1.55
電池寿命(年)約2
LAN9220/9221 10/100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = ホストバス、SMIネットワークインターフェイス = LAN、MII通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = ANSI 802.3x、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 56オートネゴシエーション = ありDMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 1.62 → 3.6 V 、 3.3 V 、 3.3 V寸法 = 8.15 x 8.15 x 0.95mm動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
関連キーワード