光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。
外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用
最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現
100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能
Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応
ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成
取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル
驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応
ケーブル長(m)15
ケーブル種類スタンダード
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
Cisco QSFP-H40G-AOC15M互換アクティブ光ケーブル(AOC): Ciscoスイッチ(Firepower、ASR1000など)で使用可能。技術仕様:5mアクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)229
保存温度(℃)-40~80
製品幅(mm)18
動作温度(℃)0~70
コネクタAQSFP+
コネクタBQSFP+
伝送速度(Gbps)最大40
オス形状QSFP+
変換タイプオス - オス
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
質量(g)約150
極数3極(アース極を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
定格周波数(Hz)50/60
使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など
コード長さ(mm)(電源コード)約135
表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤)
寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず)
アズワン品番65-0289-09
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Cisco QSFP-4X10G-AOC10Mとの100%互換性を保証。MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応
色ブラック
質量(g)320
消費電力(W)1.5 以下(per end)
伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10
オス形状QSFP+、SFP+
変換タイプオス - オス
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
光伝送方式8K対応HDMIケーブル1.5m、外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用、最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現、Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応、ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成、取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル、驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、HDCP 2.3対応
形状HDMI⇔HDMI
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ケーブル長(m)15
最小曲げ半径(mm)25
ケーブル外径(Φmm)1.3
遅延時間4.8392nsec/m
ポートQSFP28
1本
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
Active Optical Cable SFP+、 Ciscoサードパーティ品
長さ(m)15
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
アクティブ光ケーブル。200Gb QSFP56 to QSFP56 15m AOC ケーブル。
1個
¥509,800
税込¥560,780
9日以内出荷
質量(g)254
サイズ(cm)2.5×26.2×29.2
ケーブル長(m)15
コネクタ形状QSFP28
ケーブルタイプAOC
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
質量(g)308.4
サイズ(cm)1.3×1.8×1525
ケーブル長(m)15
コネクタ形状QSFP28
ケーブルタイプAOC
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
長さ(m)15
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
9日以内出荷
ケーブル長(m)15
最小曲げ半径(mm)25
ケーブル外径(Φmm)3
ポートSFP28
ケーブルタイプAOCケーブル
1本
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。
10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ
ケーブル長(m)15
プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製
ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅
シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断
曲率半径最小:20
導体32-26AWG無垢銅
保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%
ケーブル径(Φmm)5.5
ケーブル種類スタンダード
被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
安定した40GbE接続を提供。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
InfiniBand HDR QSFP56コネクタ Yスプリッター AOCケーブル(15m)。
1個
¥695,000
税込¥764,500
9日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
関連キーワード