27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解放時の扉を一定の角度に固定させます。
材質ブラケット・バー/鉄、受けパーツ/ジュラコン(R)、接地部/合成ゴム 対応【扉と床面との隙間】2~80mm
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器 材質ABS樹脂 寸法L3(mm)3
1個
57 税込63
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉 材質PC:ABSアロイ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

1個
2,194 税込2,413
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
用途木製ドア・ワゴンのストッパー 材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴム タキゲンコード30747
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 動画あり
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛 材質ABS樹脂 長さ(mm)82 幅(mm)26 厚さ(mm)12 ホワイト アズワン品番64-9106-49
1個
499 税込549
当日出荷

IM-4W2H-AP 19790 QC六角軸変換アダプター MUST TOOL 動画あり
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分) 質量(g)159 寸法L(mm)57.5 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)28 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。 寸法(mm)228×280 砥材C(炭化珪素) 基材Cwt 適合材金属など
1箱(100枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
種類グリップドライバー 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 軸貫通なし
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


堀込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)246 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途アジャストショックレスバー用替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド グリーン 寸法A(Φmm)3 ピン径(Φmm)3 寸法B(mm)27 ピン長さ(mm)27 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)10 寸法W1(Φmm)28 寸法W2(Φmm)23 適合Φ28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トツテ
規格AP-197-2-1クロ 部品名称トツテ 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.21、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.32、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.27、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.21、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.32、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.27
1個
269 税込296
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プロテクタ
部品名称プロテクタ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.62MB) 図解NoMCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.9、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.3、MCZ310AV(14) ツールセット部品_No.197、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.9、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.8
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)