16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(90枚×2冊)ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(90枚)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15 シリーズPost-it
1パック(90枚×5冊)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ATEN AP206は、1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:Dante入力。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb ) 電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 2A with PFC、消費電力:AC110V:18.6W:87BTU、AC220V:18W:84BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:内蔵DSP 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(40Ω)、100V(80Ω)、ライン出力:600Ω グリーンマーク認定 適合システム【定格出力】RMS 60W / ピーク 120W per Channel @ 4Ω、RMS 120W / ピーク 240W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

AP212は、1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:マイク・LINEプリアンプ。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb ) 電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC 消費電力AC110V:41.9W:196BTU、AC220V:39.6W:186BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:内蔵DSP 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(20Ω)、100V(40Ω)、ライン出力:600Ω グリーンマーク認定 適合システム【定格出力】RMS 120W / ピーク 240W per Channel @ 4Ω、RMS 240W / ピーク 480W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)ガラストップ グリーンマーク認定
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・同時調理もスマート:操作性に差が出る+3cm。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理もカンタンに。・美しいトッププレートで気もちもスッキリ:美しく、強いガラストップを採用。 「美しいつや」と「なめらかな手触り」が特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもち、つややかな輝きと存在感で、キッチンを明るくします。・エコでスマート:炎へのこだわりにあり。 これまでバーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫しました。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させます。・バーナーの小径化により鍋底への火あたりが向上。 バーナーを小径化することで、鍋中心部への火あたりも向上。鍋底全体の温度を均一化させ、焼きムラを軽減します。・調理中の安全性にも配慮。 鍋の炎あふれを低減し、調理中の安全性を向上させます。・特長:温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)
仕様ブラックホーローごとく 付属品サイドカバー 材質トッププレート:つやめきガラストップ トッププレート:ムーンシルバーガラストップ、フェイスカラー:シルキーステンレスフェイス 電源アルカリ乾電池単1形-2個 機能温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
189,800 税込208,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動(※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要です) 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)ガラストップ グリーンマーク認定
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼 高さ(mm)720 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポート。ATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続。24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz。Dante コントローラーソフトウェア互換。拡張スロットに簡単接続。Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード
その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz 付属品クイックスタートガイド ×1 質量(kg)0.122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22 材質(ケース)メタルパネル 準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力。調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応。ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ。拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間 付属品クイックスタートガイド ×1 質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22 材質(ケース)メタルパネル 入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ 準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

VP2021は、会議の参加者の間でノートPCやモバイルデバイスのコンテンツをワイヤレスで簡単に共有できる4K対応プレゼンテーションスイッチです。本製品は、複数コンテンツのマルチ表示、USBタッチバックなど、アイデアの共有に便利な機能を備えているため、ワイヤレスビデオ会議やデジタル学習アプリケーションと親和性の高い連携端末として活用することができます。少人数向けのミーティングルームから大規模な会議スペースに至るまで、メンバー間での円滑なチームワークを実現し、生産性を向上させるのに最適なソリューションを提供します。
仕様●コネクターコンソールポート:USB 3.0:USB Type-A メス×1(Blue)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1●周波数ボー:【ワイヤレス】2.4GHzおよび5GHzデュアルバンド切替式(DFSチャンネルはサポート対象外)●認証プロトコル:【ワイヤレス】APモード:WPA2-PSK、ステーションモード:WEP、WPA、WPA2、802.1xEAP●制御イーサネット:RJ-45 メス×1(Silver) 質量(g)472 電源スイッチ:プッシュボタン×1(LED:Blue) 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC12V:12WBTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:170×104×28.3 材質(ケース)メタル インターフェース【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、VGA(D-sub15ピン) メス×1 最大解像度解像度:HDMI:最大4K@30Hz、VGA:最大1080p コネクタDC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコル【ワイヤレス】IEEE 802.11ac 通信距離(m)【ビデオ出力】HDMI:最大5、VGA:最大15、【ワイヤレス】20m伝送(5GHzの場合)、30m伝送(2.4GHzの場合) オーディオ出力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

VP2020は、会議の参加者の間でノートPCやモバイルデバイスのコンテンツをワイヤレスで簡単に共有できる4K対応プレゼンテーションスイッチです。本製品は、複数コンテンツのマルチ表示、USBタッチバックなど、アイデアの共有に便利な機能を備えているため、ワイヤレスビデオ会議やデジタル学習アプリケーションと親和性の高い連携端末として活用することができます。少人数向けのミーティングルームから大規模な会議スペースに至るまで、メンバー間での円滑なチームワークを実現し、生産性を向上させるのに最適なソリューションを提供します。
仕様●コネクターコンソールポート:USB 3.0:USB Type-A メス×1(Blue)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1●周波数ボー:【ワイヤレス】2.4GHzおよび5GHzデュアルバンド切替式(DFSチャンネルはサポート対象外)●認証プロトコル:【ワイヤレス】APモード:WPA2-PSK、ステーションモード:WEP、WPA、WPA2、802.1xEAP●制御イーサネット:RJ-45 メス×1(Silver) 質量(g)472 電源スイッチ:プッシュボタン×1(LED:Blue) 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC12V:12WBTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:170×104×28.3 材質(ケース)メタル インターフェース【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、VGA(D-sub15ピン) メス×1 最大解像度解像度:HDMI:最大4K@30Hz、VGA:最大1080p コネクタDC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコル【ワイヤレス】IEEE 802.11ac 通信距離(m)【ビデオ出力】HDMI:最大5、VGA:最大15、【ワイヤレス】20m伝送(5GHzの場合)、30m伝送(2.4GHzの場合) オーディオ出力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

2X-044Gは、プレゼンテーションマトリックススイッチまたはラックKVMスイッチをテーブルの下に取り付けできるマウントキットです。
付属品六角頭ネジ×6、セルフタッピングネジ×6 互換性オーディオ | 業務用A/V:AP106 60WモノラルHi-Zパワーアンプ、コントロールシステム:VK1200 コントロールボックス Gen.2(コンパクトタイプ)、プレゼンテーションスイッチ:VP1420 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p対応)、VP1421 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p、スケーリング、DSP、HDBaseT-Lite対応)、VP2120 プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング対応)、VP1920 9入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K対応)、VP2730 7入力3出力プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(スケーラー/オーディオミキサー内蔵、ストリーミング/HDBaseT対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷