カテゴリ
- 制御機器(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 切削工具(5)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(10)
- ラムマウント(6)
- AICA(アイカ工業)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- KTC(2)
- コーセル(2)
- 日東工業(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- アルファックス(2)
- ANEX(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スーパーツール(1)
- ダイキン工業(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日本緑十字社(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-202」の検索結果

三相200V型コードリール 標準型【接地付】
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字
エルティーアイ¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)用途屋内の消防設備、安全対策に。色ホワイト取付方式ビス止め
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)
KTC(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
三相200V型コードリール 標準型
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から21日以内出荷三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ミニピローユニット
NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など種別ピロー形ユニット形状ピロー形ユニット
高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)
日本緑十字社¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。材質アルミ(ホワイト焼付塗装)取付方式穴2穴径(Φmm)5穴数2
パワービット(ブローケース入り)
ANEX(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(20本)当日出荷から翌々日出荷業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数20刃先マグネットあり両頭機能両頭
キレイ曲る板 真鍮
WAKI(和気産業)¥418税込¥4601本翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質真鍮幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1.5インチボール
ラムマウント¥1,998税込¥2,1981個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ライトな使い方に最適なコンポジット材仕様。仕様ボールジョイント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
お医者さんのがっちり膝ベルト
アルファックス¥4,798~税込¥5,278~1枚4日以内出荷着けた瞬間ピタリと膝が安定する膝ベルト。 ベルト本体が膝の上部(大腿四頭筋)と下部の筋肉を補助します。 さらに、特殊パッドが膝の皿を抑え、両サイドのV型ベルトでブレを安定させます。 また、動きの多い膝関節は両サイドの4本の特殊ボーンがサポートし、膝への負担を軽減してくれます。 女性や高齢者の方でも簡単に装着可能。 伸縮性、通気性に優れた素材で、どんな季節も快適に。材質ナイロン、ポリエステル、その他適合部位膝
お医者さんのがっちり背すじベルト
アルファックス(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷背中の中心に柔軟性のあるボーンを内蔵。一気に伸ばし、支えます。 肩ベルトはやわらかなソフトゴムを使用しているので、肩にやさしくフィット。 肩のスライド式ベルトは背中を押し出し、背すじを伸ばします。 腰のベルトは面ファスナー式で骨盤周りを自由に調節できます。 背中はメッシュ生地で通気性があり、年中快適に使えます。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン性別男女兼用
エアープラズマカッター 200V
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。用途ステンレス・軟鋼の切断にトラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9使用率(%)30定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
高所撮影&点検用伸縮式ポール
SLIK(スリック)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。最大積載荷重(g)200
単相ノイズフィルタ EAPシリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から68日以内出荷質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
NOBLE 空気清浄機
COWAY(コーウェイ)¥99,800税込¥109,7801台8日以内出荷デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わる。ポップアップモーション。
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V
ROHM¥819税込¥9011袋(25個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥50,540税込¥55,5941台11日以内出荷から46日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
MagSafeマウント 25W対応Ver. 1インチボール RAP-B-202-AP-MAG-1U
ラムマウント¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-B-202-AP-MAG-1U。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
セレクタスイッチ A30NWP
omron(オムロン)¥2,798~税込¥3,078~1個31日以内出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
マシンソー替刃(3802シリーズ)
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
クリップクランププライヤセット
KTC(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(2本)当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53