カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
  • メカニカル部品(39)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 卓上消耗品(14)
  • 機構部品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-3-2」の検索結果

456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    849税込934
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン

    BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
    商品タイプ撥水
  • 取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=86)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器
  • 爪に優しいリング 丸 KONTEC(コンテック)

    爪に優しいリング 丸

    KONTEC(コンテック)
    119税込131
    1セット(3個)
    当日出荷
    山部分が便利!。誰でも簡単に取り外しができる
    用途キーリングとして材質ステンレス
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
  • マウントパーツ ラムマウント

    マウントパーツ

    ラムマウント(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • 園芸用アナログ温度計 CRECER(クレセル)

    園芸用アナログ温度計

    CRECER(クレセル)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
    用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60精度2感温部(mm)140測定対象地温・水温寸法(Φ×Lmm)32×140防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
  • HI-LAカップリング  オスアダプター リケン

    HI-LAカップリング オスアダプター

    リケン(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーペールバキュームクリーナー 東浜商事

    エアーペールバキュームクリーナー

    東浜商事
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
    集塵容量(L)8吸水量(L)13騒音値(dB)75質量(kg)6仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
  • アンカーピン 抜取り機 HASCO

    アンカーピン 抜取り機

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
    適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
  • アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 WAKI(和気産業)

    アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
    用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証 Apacer

    microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証

    Apacer
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
    容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック 宮成製作所

    クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック

    宮成製作所
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
    用途書類や物品の保管に本体:ネオホワイト、トレー:透明付属品非常検索キー×1本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレンサイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合
  • ラップドラゴン エアベントスタイラー Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ラップドラゴン エアベントスタイラー

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    頭皮が超気持ちよいブローブラシ。頭皮マッサージにも、シャンプーにも使えます。
    材質(毛)耐熱ピン&帯電防止ピン材質(柄部)ABS樹脂全長(mm)225行数9行
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • 電ドルソケット(ビット交換式/ロング) エスコ

    電ドルソケット(ビット交換式/ロング)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
  • クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック 宮成製作所

    クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック

    宮成製作所
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
    用途書類や物品の保管に本体:ネオホワイト、トレー:透明付属品リバーシブルキー×2本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレンサイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂シリンダー錠グリーン購入法適合
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
  • キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付)

    岩田製作所
    569税込626
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用) エスコ

    ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1本
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
  • 25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ

    25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)

    エスコ
    190税込209
    1袋(2個)
    翌日出荷
    工具不要な手締めタイプです
    材質ワイヤー径(Φmm)2適合径(Φmm)25~32入数2個
  • 300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
  • [ステンレス製]パテベラ エスコ

    [ステンレス製]パテベラ

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
  • フィルタサポート Merck(メルクミリポア)

    フィルタサポート

    Merck(メルクミリポア)
    39,980税込43,978
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    表面無地
  • トレーキャビネット アズワン

    トレーキャビネット

    アズワン
    124,740税込137,214
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    全てのトレーを1度にロックすることができます。
    付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂サイズA4サイズ・鍵付き
  • ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) サカエ

    ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
    グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
    用途通信機器・測定機器・食品機器等材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)質量(g)25標準色グレー推奨ねじなべねじ・M4使用荷重(N)147タキゲンコード03001
  • 生分解性 PE宅配袋 封緘シール付 今村紙工

    生分解性 PE宅配袋 封緘シール付

    今村紙工
    59,980税込65,978
    1セット(100枚×57袋)
    4日以内出荷
    地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。
    用途商品発送用として仕様環境対応紙:生分解性原料材質ポリエチレン寸法(mm)320×430+50グレー印刷環境対応マーク入テープテープ付きフィルム厚さ(μm)60ミクロン
  • Woven mesh spacer disc Dacron 124mm 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)

    Woven mesh spacer disc Dacron 124mm 50/Pk 50PK

    Merck(メルクミリポア)
    42,980税込47,278
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP32、概要(mm):メッシュスペーサー, ダクロン, 124 、フィルタータイプ:ネット フィルター、フィルター表面:プレーン材質ダクロン品名メッシュスペーサーフィルター直径(Φmm)124湿潤性親水性アズワン品番61-0199-20
  • 分析天びん 島津理化

    分析天びん

    島津理化
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
    用途試料、試薬の測定に。セット内容ACアダプター材質ダイキャスト計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91最小表示(mg)0.1センサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g
  • <AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証 Apacer

    <AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証

    Apacer(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
    ホワイトキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
    グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
...