カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-3-2」の検索結果

141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • 輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン

    BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
    商品タイプ撥水
  • 爪に優しいリング 丸 KONTEC(コンテック)

    爪に優しいリング 丸

    KONTEC(コンテック)
    ¥119税込¥131
    1セット(3個)
    当日出荷
    山部分が便利!。誰でも簡単に取り外しができる
    用途キーリングとして材質ステンレス
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
  • マウントパーツ ラムマウント

    マウントパーツ

    ラムマウント(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • HI-LAカップリング  オスアダプター リケン

    HI-LAカップリング オスアダプター

    リケン(12件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーペールバキュームクリーナー 東浜商事

    エアーペールバキュームクリーナー

    東浜商事
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
    仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応質量(kg)6空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)集塵容量(L)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75吸水量(L)13最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
  • 園芸用アナログ温度計 CRECER(クレセル)

    園芸用アナログ温度計

    CRECER(クレセル)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
    用途農園作業の地温管理に測定範囲(℃)-20~+60精度2寸法(mm)Φ32×140寸法(Φ×Lmm)32×140感温部(mm)140材質ステンレス(SUS304)質量(g)17測定対象地温・水温防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
  • アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 WAKI(和気産業)

    アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具

    WAKI(和気産業)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型
  • microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証 Apacer

    microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証

    Apacer
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
    容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
  • アンカーピン 抜取り機 HASCO

    アンカーピン 抜取り機

    HASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
    適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
    用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥36~税込¥40~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
  • キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付)

    岩田製作所
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
  • [ステンレス製]パテベラ エスコ

    [ステンレス製]パテベラ

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1本
    翌日出荷
    用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
  • 生分解性 PE宅配袋 封緘シール付 今村紙工

    生分解性 PE宅配袋 封緘シール付

    今村紙工
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(100枚×57袋)
    4日以内出荷
    地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。
    用途商品発送用として仕様環境対応紙:生分解性原料材質ポリエチレン寸法(mm)320×430+50色グレー印刷環境対応マーク入テープテープ付きフィルム厚さ(μm)60ミクロン
  • PECORA 名刺入れ アーノルドパーマー

    PECORA 名刺入れ

    アーノルドパーマー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    羊革を使用した、手に吸いつくような肌触りがくせになるPECORAシリーズ。使いやすいブラック、カジュアルなスタイルにも合わせやすいブラウンとタンの三色をご用意しています。・予備の名刺をたくさん収納できるマチ付ポケット。・スリットポケットが2か所ついて、すぐに使用したい名刺の収納にも最適。・頂いた名刺を入れたり使用頻度の高いICカードの収納をしたり便利に使えるバックポケット。
    材質羊革
  • <AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証

    Apacer
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで合理化されたデザイン。USB 3.2 Gen 1の超高速伝送。使いやすいスライダーデザイン。
  • <AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量32GB。
    色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応容量(GB)32
  • <AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証 Apacer

    <AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証

    Apacer(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
    色ホワイトキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • <AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
    色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.0対応
  • PECORA 二つ折札入れ アーノルドパーマー

    PECORA 二つ折札入れ

    アーノルドパーマー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    羊革を使用した、手に吸いつくような肌触りがくせになるPECORAシリーズ。使いやすいブラック、カジュアルなスタイルにも合わせやすいブラウンとタンの三色をご用意しています。・仕分けに便利!2室に別れた札入れはレシートや領収書などの整理に最適です。・小銭入れは、たっぷりマチ付きで小銭が見やすく取り出しやすい。
    材質羊革
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • エクスポスト 縦型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト 縦型

    TOEX(LIXIL)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    9日以内出荷
  • PECORA 2面パスケース アーノルドパーマー

    PECORA 2面パスケース

    アーノルドパーマー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    羊革を使用した、手に吸いつくような肌触りがくせになるPECORAシリーズ。使いやすいブラック、カジュアルなスタイルにも合わせやすいブラウンとタンの三色をご用意しています。・カードスライダー付きで、ICカードやクレカなどさっと出し入れができる。便利なスリットポケット収納。
    材質羊革
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
    用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • 4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル

    4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
    用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
  • 耐水シート KFAA KOVAX(コバックス)

    耐水シート KFAA

    KOVAX(コバックス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
    用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空研ぎペーパー レジンペーパー KOVAX(コバックス)

    空研ぎペーパー レジンペーパー

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(200本×30巻)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32