カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
- メカニカル部品(39)
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(24)
- 卓上消耗品(14)
- 機構部品(13)
- 自動車補修部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(201)
- Festo(37)
- 住友重機械工業(27)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- エフピコ(12)
- SIEMENS(10)
- エスコ(8)
- ダイキン工業(8)
- TP-LINK(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- Apacer(6)
- コガネイ(5)
- インガソール・ランド(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- omron(オムロン)(3)
- ユニリーバ・ジャパン(3)
- アーノルドパーマー(3)
- KSフィルター(3)
- アライドテレシス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap-3-2」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷吊金具として幅広くご使用いただけます。付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン
BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(1本)当日出荷から5日以内出荷ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。商品タイプ撥水
フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から10日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
マウントパーツ
ラムマウント(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から92日以内出荷ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
HI-LAカップリング オスアダプター
リケン(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
エアーペールバキュームクリーナー
東浜商事¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応質量(kg)6空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)集塵容量(L)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75吸水量(L)13最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
園芸用アナログ温度計
CRECER(クレセル)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計用途農園作業の地温管理に測定範囲(℃)-20~+60精度2寸法(mm)Φ32×140寸法(Φ×Lmm)32×140感温部(mm)140材質ステンレス(SUS304)質量(g)17測定対象地温・水温防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証
Apacer¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
アンカーピン 抜取り機
HASCO¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック
宮成製作所¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。用途書類や物品の保管に付属品リバーシブルキー×2本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレン色本体:ネオホワイト、トレー:透明サイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
ラップドラゴン エアベントスタイラー
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷頭皮が超気持ちよいブローブラシ。頭皮マッサージにも、シャンプーにも使えます。全長(mm)225材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)耐熱ピン&帯電防止ピン行数9行
クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック
宮成製作所¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。用途書類や物品の保管に付属品非常検索キー×1本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレン色本体:ネオホワイト、トレー:透明サイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応鍵ダイヤル錠グリーン購入法適合
ポジドライブビット(Bi Torsion)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
トレーキャビネット
アズワン¥124,740税込¥137,2141台3日以内出荷から5日以内出荷全てのトレーを1度にロックすることができます。付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂サイズA4サイズ・鍵付き
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様)
サカエ¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。色グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
生分解性 PE宅配袋 封緘シール付
今村紙工¥59,980税込¥65,9781セット(100枚×57袋)4日以内出荷地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。用途商品発送用として仕様環境対応紙:生分解性原料材質ポリエチレン寸法(mm)320×430+50色グレー印刷環境対応マーク入テープテープ付きフィルム厚さ(μm)60ミクロン
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個4日以内出荷ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器等材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)質量(g)25標準色グレー推奨ねじなべねじ・M4使用荷重(N)147タキゲンコード03001
Woven mesh spacer disc Dacron 124mm 50/Pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥42,980税込¥47,2781セット(50個)翌々日出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP32、概要(mm):メッシュスペーサー, ダクロン, 124 、フィルタータイプ:ネット フィルター、フィルター表面:プレーン材質ダクロン品名メッシュスペーサーフィルター直径(Φmm)124湿潤性親水性アズワン品番61-0199-20
PECORA 名刺入れ
アーノルドパーマー¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷羊革を使用した、手に吸いつくような肌触りがくせになるPECORAシリーズ。使いやすいブラック、カジュアルなスタイルにも合わせやすいブラウンとタンの三色をご用意しています。・予備の名刺をたくさん収納できるマチ付ポケット。・スリットポケットが2か所ついて、すぐに使用したい名刺の収納にも最適。・頂いた名刺を入れたり使用頻度の高いICカードの収納をしたり便利に使えるバックポケット。材質羊革
<AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証
Apacer¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷コンパクトで合理化されたデザイン。USB 3.2 Gen 1の超高速伝送。使いやすいスライダーデザイン。
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)
サカエ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。色グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
...



































![[ステンレス製]パテベラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154464-231025-02.jpg)