20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係 質量(kg)4.7 流体空気 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相 AC100 定格容量80L/min 吐出口径(Φmm)18(VP13) 常用吐出圧力(kPa)14.7 騒音レベル(dB(A))38 定格圧力範囲(kPa)14.7 入力(W)51
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)5.8 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))37 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0 入力(W)125
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相AC100 騒音値(dB)36 使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く) 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ 電源コード(m)1.6 騒音レベル(dB(A))39 定格風量(L/min)120 吐出口外径(Φmm)18(VP13) 定格圧力(kPa)18
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気 周波数(Hz)50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)