動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。プッシュボタンの色 = 赤。接点構成 = SPDT。定格電圧 = 32/50/125V ac。プッシュボタンの型 = 正方形。コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac。コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき。メーカー型番 = 7MS7AP2230M1QESV。。パネル取り付け押ボタンスイッチ. RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。. 機械的寿命: 50000回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。シリーズ = AP101。パッケージ/ケース = TO-247。動作温度 Max = +175℃。動作温度 Min = -65℃。AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)2.5
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC500 1分間
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ非洗浄プッシュ
関連キーワード