フォークオイルシール Φ35アリート(ariete)4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.141通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[APRILIA:8163296/YAMAHA:37P-F3145-00]適合情報:アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 06-07タイプ:DC4Y色[カラー]:ブラックサイズ:Φ35 [35x48.2x8/10.2]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:48.2内径:35フォーク径:Φ35mm高さ:8 to 10.2使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:APRILIA SPORTCITY CUBE300/200/125材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×48.2×8/10.2]高さ(mm)8 to 10.2タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48.2内径(mm)35